false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ENTFETTER 65 (400), Kontakt Chemie Entfetter 65 400ml Sprühdose

  • ENTFETTER 65 (400), Kontakt Chemie Entfetter 65 400ml Sprühdose
  • ENTFETTER 65 (400), Kontakt Chemie Entfetter 65 400ml Sprühdose
ENTFETTER 65 (400), Kontakt Chemie Entfetter 65 400ml Sprühdose
Produkt Type: ENTFETTER 65 (400)
Hersteller Nummer: 935-11002
Rexel Artikelnr.: 4118596
EAN Code: 5412386113130

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 12 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 12 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spray
Spray
Feature Feature details
Einsatzbereich elektrische Baugruppen
Funktion Reinigung/Entfettung
Inhalt 400 ml
Brennbar Ja
Bleifrei Ja
Chromatfrei Ja
Schnell trocknend Ja
Lackierbar Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 38140090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community