false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ISOLIER 72 (200), Kontakt Chemie Isolier 72, 200 ml Sprühdose

  • ISOLIER 72 (200), Kontakt Chemie Isolier 72, 200 ml Sprühdose
ISOLIER 72 (200), Kontakt Chemie Isolier 72, 200 ml Sprühdose
Produkt Type: ISOLIER 72 (200)
Hersteller Nummer: 935-10014
Rexel Artikelnr.: 4043015
EAN Code: 5412386058349

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spray
Spray
Feature Feature details
Einsatzbereich Kunststoffoberflächen
Funktion Isolierung
Inhalt 200 ml
Brennbar Ja
Bleifrei Ja
Chromatfrei Ja
Schnell trocknend Ja
Lackierbar Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Belgien
Zolltarifnummer 39100000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection