false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkzeugbox für Service-Werkzeuge 556 mm mit herausnehmbarem Organizer

Produkt Type: BIZ 790529
Hersteller Nummer: BIZ 790529
Rexel Artikelnr.: 4038915
EAN Code: 3700882161444

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Werkzeugkoffer/-tasche leer
Werkzeugkoffer/-tasche leer
Feature Feature details
Ausführung
Werkzeugkiste
Werkstoff
Kunststoff
Mit Schulterriemen Nein
Mit Schloss Nein
Mit Schaum Nein
Mit Fachtrenner Nein
Signalrot Nein
Hängeschlossbügel Ja
Herausnehmbares Fach Ja
Gesamtzahl der Fächer 1
Höhe
278 mm
Breite
556 mm
Tiefe
245 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 42021290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection