false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

13tlg. Universal-Set, Universal-Set, 13-teilig, für Multi-Cutter, Wood and Paint

Produkt Type: 13tlg. Universal-Set
Hersteller Nummer: 2608661694
Rexel Artikelnr.: 4024266
EAN Code: 3165140555203

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packen
Min: 1 / Packen

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Werkzeugset
Werkzeugset
Feature Feature details
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Ringschlüssel 0
Anzahl der Steckschlüssel 0
Anzahl der Ring-Maulschlüssel 0
Anzahl der Stecknüsse 0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel 0
Anzahl der Gabelschlüssel 0
Anzahl der Rollgabelschlüssel 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl der Steckeinsätze 0
Anzahl der Bit-Einsätze 0
Anzahl der Drehstifte 0
Anzahl der Meißel und Punzen 0
Anzahl der Hämmer 0
Anzahl der Sägen 0
Anzahl der Feilen 0
Anzahl der Holzbohrer 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Randversenker 0
Anzahl der Lochsägen 0
Anzahl der Kabelschneider 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge 0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge 0
Anzahl der Messgeräte 0
Anzahl der Testwerkzeuge 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 13
Elektromonteur-Set Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set Nein
Verpackung sonstige
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82079099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community