Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Zubehör für Kabeleinziehsystem
Zubehör für Kabeleinziehsystem | |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Länge | 1 m |
Art des Zubehörs | sonstige |
Ersatzteil | Ja |
Zubehör | Ja |
---|---|
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Grossbritannien |
Zolltarifnummer | 39269097 |
BIZLINE
BIZ 710218, Acryl-Dichtmasse 300 ml weiß
Rexel Artikelnr.: 4028530
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 750150, Reinigungs- und Kontaktspray 400 ml
Rexel Artikelnr.: 4028556
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 740106, Multidirektionaler, leuchtender Baumarkierer 500 ml, blau
Rexel Artikelnr.: 4001555
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 750030, Transparenter Silikonschmierstoff 500 ml
Rexel Artikelnr.: 4028553
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 710305, Dichtgel BIZ'GEL im Beutel 170 ml
Rexel Artikelnr.: 4031974
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 710395, Dichtgel BIZ'GEL MAX 1 l
Rexel Artikelnr.: 4033241
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 700213, Butangas-Nachfüllflasche 150 ml
Rexel Artikelnr.: 4027211
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 710306, Dichtgel BIZ'GEL im Beutel 210 ml
Rexel Artikelnr.: 4031975
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 700231, Schmiergel BIZ’LUB für Kabel und Drähte
Rexel Artikelnr.: 4027217
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 740107, Multidirektionaler, leuchtender Baumarkierer 500 ml, gelb
Rexel Artikelnr.: 4001559
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 740100, Multidirektionaler, leuchtender Baumarkierer 500 ml, kirschrot
Rexel Artikelnr.: 4001557
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 710307, Dichtgel BIZ'GEL im Beutel 420 ml
Rexel Artikelnr.: 4031976
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 710295, IP 68 DICHTUNGSGEL BIZ'GEL 1 LITER
Rexel Artikelnr.: 4028531
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 710000, Dichtgel BIZ'GEL EXPRESS 280 ml
Rexel Artikelnr.: 4033240
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BIZLINE
BIZ 750040, Mehrzweck-Lösemittel 500 ml
Rexel Artikelnr.: 4028554
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.