place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Werkzeuge
Handwerkzeuge & Zubehör
Gerüst
942142
942142, ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 6,80 m
Rexel Artikelnr. :
4041210
Hersteller Nummer :
942142
EAN Code :
4009199942142
Produkt Type :
942142
ProTec XS Alu-FaltGerüst AH 6,80 m
Technische Merkmale
Gerüst
Herkunftsland
Ungarn
Zolltarifnummer
76109090
Max. Plattformhöhe
4,8 m
Werkstoff
Aluminium
Newlec
Nein
Menge
-
+
Stück
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück
In den Warenkorb
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück