place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Werkzeuge
Maul-,Ring u. sonstige Schlüssel
Innensechsrund TX-Schlüssel
100470140
100470140, VIERKANTSCHLUESSEL 7 MM
Rexel Artikelnr. :
2394274
Hersteller Nummer :
100470140
Produkt Type :
100470140
VIERKANTSCHLUESSEL 7 MM
Technische Merkmale
Innensechsrund TX-Schlüssel
Zolltarifnummer
85369095
Mit Loch
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Newlec
Nein
Menge
-
+
Stück
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück
In den Warenkorb
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück