false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

METRISO INTRO - Set, METRISO INTRO - Set

Produkt Type: METRISO INTRO - Set
Hersteller Nummer: M551N
Rexel Artikelnr.: 4034079
EAN Code: 4012932126174

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät
Feature Feature details
Anzeige digital
Analoge Balkenanzeige Ja
Stromversorgung Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige Ja
Isolationswiderstandsmessbereich 0,00001...9.990
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Ja
Nennprüfspannung 500 V Ja
Nennprüfspannung 1000 V Ja
Nennprüfspannung 2500 V Nein
Nennprüfspannung 5000 V Nein
Nennprüfspannung einstellbar Nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion Nein
Niederohmmessung Ja
Spannungsmessung Ja
Überspannungsableiterprüfung Nein
Messwertspeicher Nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Nein
Schnittstelle Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303320

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community