Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Das PCE-170A ist ein Messgerät für Helligkeit das sich insbesondere durch die eindrucksvolle Langzeitstabilität sowie das in dieser Geräteklasse hervorragende Preis-Leistungsverhältnis auszeichnet. Das Messgerät für Helligkeit verfügt über einen großen Messbereich, die kurze Ansprechzeit und das kompakte Gehäuse ermöglichen ein schnelles und müheloses Arbeiten mit Einhandbedienung. Diese ist intuitiv und einfach gestaltet, sodass sie auch für Laien schnell erlernbar ist. Mit dem Helligkeitsmesser ist eine professionelle Aussage über die richtigen Lichtverhältnisse schnell und kostenoptimiert möglich.
Das Helligkeitsmessgerät eignet sich für vielfältige gewerbliche und industrielle Einsatzbereiche wie z.B. die Optimierung der Lichtverhältnisse an Einzelarbeitsplätzen, in Großraumbüros, in Lagerhallen oder in Industrie- und Wohngebäuden. Außerdem können Fluchtwege mit dem Helligkeitsmessgerät auf ihre korrekte Ausleuchtung geprüft werden. So sind diese Geräte unverzichtbare Helfer im Einsatz für die Gesundheit und den Arbeitsschutz, um auch berufsgenossenschaftlichen Anforderungen zu entsprechen. Arbeitsplätze werden damit sicherer und tragen entscheidend zur Kostensenkung bei. Untersuchungen haben ergeben, dass nicht nur zu wenig, sondern auch zuviel Licht schädlich sein kann. Im häuslichen Bereich können die Lichtverhältnisse z.B. im eigenen Büro kontrolliert werden.
Das PCE-170A ist ein digitales Messgerät für Helligkeit in der Einheit Lux (Lumen pro m² oder Lumen pro Fuß²). Der robuste, portable Helligkeitsmesser liefert hochgenaue Messergebnisse und verfügt über eine Nullpunktkalibrierung nach dem Einschalten sowie über eine an die Augencharakteristik angepasste Sensorkurve. Er dient in erster Linie zum Ausmessen von künstlichen Lichtquellen. Gemessen wird die Helligkeit am Messpunkt, unabhängig von Ausdehnung und Richtung der Lichtquelle über eine Silizium-Photodiode. Mit der einfachen Bedienung und dem schnellen Messverfahren wird das Gerät rasch zum vertrauten Werkzeug, das aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken ist.
- Grosse 5-stellige LCD-Anzeige - Messbereich von 0,00 bis 40.000 Lux - Auflösung 0,01 Lux im Bereich 39,99 Lux - Silicon-Photodioden-Sensor - Kosine-korrigierter Winkel - Mit Data Hold Funktion - Präzise, sofortige Ansprechung - Auto. Off Funktion nach 30 Min. - Geliefert mit 1 x 9 V Block-Batterie und Gerätetasche - Umschaltbar zwischen lx- und fc- Einheiten (fc = foot candelas, 1 fc = 10,764 lx) - Automatische oder manuelle Bereichsumschaltung - Mit automatischem NullabgleichBereiche | 0,00 ... 40.000 lux 0,000 ... 4000 fc |
Auflösung | 0,01 lux / 0,001 fc |
Genauigkeit | ±10 % vom Messwert +5 Digits (Entspricht Klasse B / DIN 5032 Teil 7) |
Überbereichsanzeige | OL = Overload |
Messfolge | 2 pro Sekunde |
Einsatzbedingungen | 0 ... 40 °C |
Anzeige | 5-stelliges LCD-Display |
Versorgung | 9 V Block Batterie |
Abmessung | 33 x 54 x 196 mm |
Gewicht | 180 g |
Luxmeter | |
Anzeige | digital |
---|---|
Messbereich | 0...40.000 lx |
Kleinste Auflösung | 0,01 lx |
Messwertspeicher | Nein |
Genauigkeitsklasse des Messgerätes | Klasse B |
Schnittstelle | Nein |
---|---|
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Taiwan |
Zolltarifnummer | 90278005 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.