Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Der Maschinenbau Datenlogger PCE-VDL 16I von PCE Instruments misst und speichert die relevanten Messgrößen Temperatur, relative Feuchtigkeit, Luftdruck, Licht sowie mittels eines Schwingungssensors die Beschleunigung in drei Achsen. Somit ist dieser Datenlogger hervorragend zur Überwachung von Schwingungen an Maschinen bei gleichzeitiger Messung und Aufzeichnung maßgeblicher Umgebungsbedingungen der Anlage geeignet. Fertigungsmaschinen bzw.Bearbeitungsmaschinen wie etwa eine mehrachsige Fräsmaschine verwenden zwar deutlich verbesserte Antriebseinheiten, jedoch kann der Datenlogger in jedem Fall ein Basis-Schwingverhalten der Maschine festhalten und von dort aus im zeitlichen Verlauf die Entwicklung der Schwingungen aufzeichnen. So kann das Schwingverhalten der Fräsmaschine in kurzen Zeitabständen beurteilt werden bzw. entstehende Fehlerquellen lokalisiert werden. Verursacht der Antrieb ein Schwingungsproblem oder ist ein Werkzeug defekt? PCE Instruments bietet ebenfalls Schwingungsmessgeräte zur Festinstallation und somit dauerhaften Überwachung einer Maschine an, mittels der Datenlogger steht aber auch eine sehr kostengünstige Variante zur schnellen und genauen Maschinenüberwachung zur Verfügung. Optimieren auch Sie Ihre Anlagen, erfassen Sie wertvolle Messdaten, die Ihnen bei der Verschleißreduzierung an Ihren Anlagen und Maschinen helfen. Erleichtern Sie sich die Auslegung von Lagern und Dämpfer-Systemen, ermöglichen Sie Reduzierungen von Lärm an Motoren, erkennen Sie Unwuchten schnell … Die Datenlogger zur Maschinenüberwachung sind Ihr günstiger und präziser Helfer im Bereich Maschinenbau und weiterer Anwendungsfelder. Je nach Einstellung der jeweiligen Messrate / Aufzeichnungsrate kann der Datenlogger einige Tage aufzeichnen. Die erfassten Messwerte werden auf der internen 2 GB SD Karte abgelegt und können bei Belieben auf andere Medien übertragen und dort ausgewertet werden. Der Maschinenbau Datenlogger wird mittels der im Lieferumfang befindlichen Software nach Wunsch programmiert. Mittels der gleichen Software kann der Maschinenbau Datenlogger nach Aufzeichnung der Daten wieder ausgelesen werden. Bei einer Bestellung erhält der Kunde immer die aktuellste Version der Software. Diese steht auch zum Download im Download-Bereich beim Hersteller PCE Instruments bereit. Auch bei fehlender Stromversorgung bleiben die Messwerte im Datenlogger erhalten, sodass dem Benutzer keine Daten zur Maschinenüberwachung verloren gehen. Kontaktieren Sie die Entwicklungsgesellschaft von PCE Instruments, wenn Sie z.B. eine größere Speicherkapazität, eine größere Batterie oder andere Sensoren für den Datenlogger benötigen. Als Hersteller kann PCE Instruments sehr schnell und kostengünstig Lösungen für Sie anbieten.
Autarke Zustandsüberwachung für definierte ZeiträumeDer kompakte Maschinenbau Datenlogger zur Maschinenüberwachung schlägt eine sinnvolle Brücke zwischen mobilen Vibrationsmessgeräten welche zur regelmäßigen Trendermittlung von Maschinenzuständen verwendet werden und stationären Systemen welche dauerhaft Daten aufzeichnen. Die Trendermittlung mittels mobiler Geräte hat Vorteile in Bezug auf Kosten und Zeit des einzusetzendenPersonals und einer relativ geringen, zu pflegenden Datenmenge, da die Messintervalle im Bereich von Tagen, Wochen oder Monaten liegen. Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass Vibrationsereignisse zwischen den Messungen nicht erfasst werden und so zum Teil wertvolle Informationen zum Zustand der Maschine verloren gehen. Möchte man dies vermeiden, setzt man stationäre Systeme zur Maschinenüberwachung ein.Die Maschinenüberwachung mit stationären Systemen erzeugt einerseits ein Abbild des Maschinenzustandes über den gesamten Überwachungszeitraum, Informationen gehen somit nicht verloren, andererseits sind die Anschaffungskosten höher und die zum Teil extrem großen Datenmengen müssen gespeichert, gepflegt und ausgewertet werden. Der Maschinenbau Datenlogger schließt die Lücke zwischen diesen beiden Ansätzen zur Maschinenüberwachung. Mit dem Maschinenbau Datenlogger können Vibrationen und Schwingungen an Maschinen über definierte Zeiträume ermittelt werden ohne die Notwendigkeit, umfangreiche, stationäre Schwingungsüberwachungssysteme zu installieren und ohne die Gefahr Vibrations- oder Schockereignisse zu verpassen, welche wichtige Aufschlüsse über den Zustand von Maschinen geben.
Prozessbegleitende Maschinenüberwachung für Fertigungsanlagen Neben Aussagen über den generellen Zustand der Maschine kann der Maschinenbau Datenlogger auch verwendet werden um Prozessinformationen zu ermitteln. Jede Maschinen erzeugt über die Antriebseinheit Vibrationen und Schwingungen. Bei Fertigungsanlagen wie z.B. Fräsmaschinen werden diese Schwingungen durch Prozessschwingungen und Vibrationen überlagert. Je nachdem mit welcher Drehzahl gefräst wird, wie groß der Vorschub gewählt ist, wie tief der Fräser im Eingriff ist, wie scharf die Schneiden sind, ob im Gleichlauf oder Gegenlauf gefräst wird und welcher Werkstoff bearbeitet wird, kann es zu Schwingungsspitzen kommen, welche unter Umständen sogar im Bereich von Eigenresonanzen unterschiedlicher Maschinenkomponenten liegen. Die Dadurch entstehenden mechanischen Belastungen können einerseits dem Fräswerkzeug, der Spindellagerung und generell der Maschine schaden, andererseits kann es durch starke Vibrationen auch zu Fehlern im Fräsbild oder sichtbaren Rattermarken am Bauteil kommen. Um prozessbegeleitend herauszufinden bei welchen Parametern die größten mechanischen Belastungen auftreten, kann der Maschinenbau Datenlogger verwendet werden. Verwendungsmöglichkeiten als Maschinenbau Datenlogger Im Bereich Maschinenbau kann der Datenlogger von PCE Instruments nicht nur verwendet werden um bei der Maschinenüberwachung wertvolle Daten zu liefern, auch beim Verladen, beim Aufbau oder beim Transport von Investitionsgütern, großen Maschinen oder Fertigungsanlagen wird der Maschinenbau Datenlogger eingesetzt. Ein zu starkes Absetzen mit dem Stapler, ein Anschlagen beim Verladen mit dem Kran oder zu starke Stoß Belastungen beim Transport zum Aufstellungsort, überall lauern Gefahrenquellen welche kostspielige Folgen für den Hersteller oder das Transportunternehmen haben können. Bei der Ursachenforschung kann der Maschinenbau Datenlogger wichtige Hinweise über den Zeitpunkt, die Größe und die Richtung der Stoß Belastung unter Berücksichtigung weiterer Umgebungsbedingungen wie Temperatur oder Luftfeuchte liefern. Durch die nachträglich dokumentierbare Erfassung der physikalischen Umgebungsbedingungen mit dem Maschinenbau Datenlogger können im Falle von Produktbeschädigungen Haftungsfragen geklärt werden. Die lückenlose Dokumentation der Umgebungsbedingungen ermöglicht außerdem die Vorhersage von möglichen Belastungsspitzen was die Planung von zukünftigen Transporten für die Hersteller entsprechender Anlagen vereinfacht. Die Einsatzmöglichkeiten des Datenloggers sind demnach im Bereich Maschinenbau sehr vielseitig. Sei es die Maschinenüberwachung im Betrieb oder die Dokumentation der Schwingungs- und Schockbelastungen während der Verladung und der Aufstellung, der Maschinenbau Datenlogger von PCE Instruments liefert stets aussagekräftige Messergebnisse. - 3 Achsen-Beschleunigung bis zu 800 Hz- für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Licht- 32 GB SD Speicherkarte- kleine Bauform: 86,8 x 44,1 x 22,2 mm- Made in Germany
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine technische Daten vom Mini-Datenlogger PCE-VDL 16I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherkapazität | 2,5 Millionen Messwerte pro Messung, 3,2 Milliarden Messwerte mit beigelegter 32 GB microSD-Speicherkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taster | Start / Stop einer Messung, Ein- bzw. Ausschalter des Datenloggers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Log: Betriebsstatus Alarm: Alarmanzeige Charge: Ladezustandsanzeige USB: Status der Verbindung zum PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsversorgung | integrierter Li-Ion Akku 3,7 V / 500 mAh Das Laden des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrierte Sensoren | Temperatur, relative Luftfeuchte, barometrischer Druck, Licht, 3-Achsen Beschleunigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Software | Kostenlose Setup- und Auswertesoftware (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 32 Bit / 64 Bit) zur Erfassung und Auswertung der Daten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | Temperatur -20 ... +65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerbedingungen | Temperatur +5 ... +45 °C (ideale Lagerbedingungen für Batterie) 10 ... 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normen | Der PCE-VDL 16I entspricht der EU-Richtlinie RoHS/WEEE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ca. 60 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 87 x 44 x 23 mm |
Luxmeter | |
Schnittstelle | Ja |
---|---|
Messbereich | 0,045...188.000 lx |
Messwertspeicher | Ja |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 90318080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.