Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Diese Technologie ermöglicht eine kompakte Bauform, weshalb sie sich besonders für das Härtemessgerät eignet. Im Gegensatz zu statischen Prüfverfahren mit schweren Härteprüfmaschinen, kann ein mobiler Härteprüfer sehr flexibel in der Wareneingangs- oder Ausgangskontrolle, in der Produktion und generell in allen Bereichen wo die Härte einen Einfluss auf Qualitätsparameter hat, eingesetzt werden. Mit dem Härteprüfgerät von PCE Instruments können sechs verschiedene Härteskalen (HL, HV, HRA, HRC, HB, HV, HS), sowie zehn unterschiedliche Werkstoffe vermessen werden.
Standardmäßig wird das Härtemessgerät mit einem Schlaggerät D ausgeliefert, optional können aber auch weitere Schlagkörper (DC, DL, C, D+15, E, G) für speziellere Anwendungen angeschlossen werden. Zudem ist die Speicherung der Daten direkt auf einem USB Stick möglich, was die Flexibilität dieses mobilen Härteprüfers nochmals erweitert. Aufgrund eines sehr gut ablesbaren OLED-Displays, einer langen Standby Zeit, eines handlichen Gehäuses und einer symbol-basierten Menüführung, ist die Handhabung des mobilen Härteprüfers außerordentlich benutzerfreundlich.
- misst alle gängigen Härteparameter- externes Schlaggerät an 1,5 m Kabel- großer Messbereich- hohe Genauigkeit- Speicherung d. Messwerte auf USB-Stick- versch. andere Schlagkörper als Zubehör- Messung in versch. Winkeln möglich - FarbdisplayMessbereiche | 170 ... 960 HLD17,9 ... 69,5 HRC19 ... 683 HB80 ... 1042 HV30,6 ... 102,6 HS59,1 ... 88 HRA13,5 ... 101,7 HRB |
Schlaggerät im Lieferumfang(optionale Schlaggeräte) | D(DC, D+15, C, G, DL) |
Kabellänge Schlaggerät | ca. 1,5 m |
Genauigkeit | ±0,5 % (@800 HLD) |
Wiederholbarkeit | 0,8 % (@800 HLD) |
Härteskalen | HL (Leeb)HV (Vickers)HB (Brinell)HS (Shore)HRA (Rockwell A)HRB (Rockwell B)HRC (Rockwell C) |
Messbare Materialien | StahlGusssstahllegierter StahlEdelstahlGraugusssSphärogussAluminiumgusslegierungCu-Zink (Messing)Kupfer-Zinn-LegierungKupfer |
Display Auflösung | 128 x 64 Pixel OLED |
Datenspeicher | 600 Durchschnittswerte in 6 Datengruppen |
Datenausgabe | USB-Stick |
Spannungsversorgung | 3 x AA 1,5V-Batterie |
Auto Power-Off | bei nicht Verwendung schaltet sich das Gerät nach 12 Minuten automatisch ab |
Betriebsbedingungen | +10 ... +50 °C, 20 ... 90 % r.F. |
Lagerbedingungen | -30 ... +60 °C |
Abmessungen | 160 x 80 x 40 mm (H x B x T) |
Gewicht | Messgerät mit Batterien: ca. 300 gSchlaggerät: ca. 75 g |
Material | |
Stahl / kaltgewalzter Stahl | HRA 59,1 ... 85,8HRC 20 ... 68,5HRB 38,4 ... 99,6HB 127 ... 651HSD 32,2 ... 99,5HV 83 ... 976 |
Legierter Werkzeugstahl | HRC 20,4 ... 67,1HV 80 ... 898 |
Edelstahl | HRB 46,5 ... 101,7HB 85 ... 655HV 85 ... 802 |
Grauguss | HB 93 ... 334 |
Sphäroguss | HB 131 ... 387 |
Aluminium-Guss | HRB 23,8 ... 84,6HB 19 ... 164 |
Messing | HRB 13,5 ... 95,3HB 40 ... 173 |
Bronze | HB 60 ... 290 |
Kupfer | HB 45 ... 315 |
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Materialprüfgerät
Materialprüfgerät | |
Druckeranschluss | Nein |
---|---|
Mit Touchscreen | Nein |
Automatischer Prüfablauf | Nein |
Breite | 80 mm |
Höhe | 160 mm |
Tiefe | 40 mm |
---|---|
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 90241040 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.