Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
UCI Härtemessgerät PCE-3500 zur zerstörungsfreien Messung der Härte /
große LCD-Farbanzeige / mit Software / HV, HRC, HRB, HB und MPa Skala /mit Speicherfunktion / Sonden austauschbar / 136 ° Vickers Diamant
Das UCI Härtemessgerät PCE-3500 dient der zerstörungsfreien Härtemessung von metallischen Bauteilen. Das UCI Härtemessgerät arbeitet nach dem Ultrasonic-Contact-Impedance Verfahren. Bei dem UCI-Verfahren wird ein Vickers-Diamant an der Prüfsonde mit Eigenresonanz angeregt. Durch Aufdrücken der Prüfsonde wird die Schwingfrequenz je nach Härte der Oberfläche und in Abhängigkeit vom E-Modul des Werksoffes und der Kontaktfläche gedämpft. Aus der sich ergebenden Frequenzverschiebung kann unter Berücksichtigung einer Werkstoffkennlinie die Härte der Oberfläche ermittelt werden.
Das UCI Härtemessgerät arbeitet zerstörungsfrei. Es entsteht zwar ein mikroskopisch kleiner Eindruck in der Oberfläche, mit dem Auge ist dieser im Normalfall nicht sichtbar. Aufgrund der geringen Eindringtiefe des Vickers-Diamanten eignet sich das UCI Härtemessgerät in besonderem Maße für randschichtgehärtete Bauteile wie sie z.B. beim Nitrieren oder Induktionshärten entstehen. Typische Anwendungsfälle finden sich bei Stanzwerkzeugen, Pressen, dünnwandigen Bauteilen, Zahnrädern, Turbinenschaufeln, Nockenwellen oder Schweißnähten. Das UCI Härtemessgerät eignet sich aber auch für viele anderen Anwendungen im Bereich der Härteprüfung. Dank wechselbarer Sonden mit unterschiedlichen Anpresskräften können verschiedenste Anwendungen abgedeckt werden.
Nach Vermessung der Härte eines Bauteils zeigt das UCI Härtemessgerät PCE 3500 verschiedene Statistikwerte wie Min./Max. und Durchschnittswerte an. Ebenso können Standardabweichnung und weitere Koeffizienten ermittelt werden, auch die Darstellung eines Histogramms ist möglich. Da das UCI Härtemessgerät über einen internen Speicher verfügt, kann die Auswertung der Messdaten nach der Messung über eine Software erfolgen.
- Messung nach UCI-Verfahren- Prüfung von HRC, HRB, HV, HB, MPa- Messrichtung 360 °- großes LCD Farbdisplay- mit Speicherfunktion über SD-Karte- verschiedenen Prüfsonden adaptierbar- Werkstoffkennlinie vorkalibriert- Auswertung über Software möglichTechnische Spezifikation zum UCI-Härtemessgerät PCE-3500 | |
Messbereich | 230 ... 940 HV20 ... 70 HRC90 ... 650 HB370 ... 1740 MPa |
Messgenauigkeit | +/- 3 % HV+/- 1,5 HRC+/- 3 % HB |
Messsonden | 50 N UCI-Sonde (10 N UCI Sonde optional) |
Härteskalen | HRC, HB, HV, HRB, HL, MPA |
Materialien | UCI: Stahl (ferromagnetisch)Leeb: Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Aluminium, Bronze |
Prüfkörper | 136 ° Vickers Diamant |
Messrichtung | 360 ° |
Mindestmaterialdicke | 1 mm (nur UCI Sonde) |
Anzeige | hintergrundbeleuchtetes, graphisches Farb-LCD |
Messfunktionen | Einzelmessung, Min./Max./Durchschnittswert, Anzahl der Messungen, Mittelwertbildung, Standardabweichung, Variationskoeffizient, Histogramm, Smart Mode (filtert Ausreißer) |
Speicher | SD-Karte |
Schnittstelle | USB |
Umgebungsbedingungen | -20 ... +40 °C, 30 ... 80 % r.F. |
Stromversorgung | 6 V (3 x AA Batterien) |
Betriebsdauer | ca. 10 Stunden |
Abmessungen | 160 x 75 x 30 mm |
Schutzart | IP 54 |
Gewicht | 300 g (ohne Sonde) |
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Materialprüfgerät
Materialprüfgerät | |
Druckeranschluss | Nein |
---|---|
Breite | 75 mm |
Höhe | 160 mm |
Tiefe | 30 mm |
Automatischer Prüfablauf | Ja |
Mit Touchscreen | Nein |
---|---|
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Ukraine |
Zolltarifnummer | 90241040 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.