Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Packung
PCE INSTRUMENTS
PCE-RT 11, Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 11
Rexel Artikelnr.: 9014609
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PCE INSTRUMENTS
PCE-RT 10, Rauhigkeitsmessgerät PCE-RT 10
Rexel Artikelnr.: 9014721
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Packung
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Der Rauheitsmesser dient der Ermittlung der Oberflächenrauheit. Der kompakte Rauheitsmesser ist ein Handmessgerät zur mobilen Anwendung. Aufgrund der Stromversorgung über einen leistungsstarken Akku kann es direkt vor Ort eingesetzt werden. Zum Einsatz kommt der Rauheitsmesser im Labor, in der Produktion und allgemein überall dort wo die Rauheit von Oberflächen ermittelt werden soll. Dargestellt werden die Messwerte auf der klaren und sehr übersichtlichen OLED-Anzeige direkt am Messgerät. Außerdem verfügt der Rauheitsmesser über eine Speichermöglichkeit für bis zu 20 Messwerten, die später über die Micro-USB-Schnittstelle ausgelesen werden können. Hierfür kann auch die Messsoftware verwendet werden, die sich wie ein USB-Kabel im Lieferumfang befindet. Über die Micro-USB-Schnittstelle wird der intern verbaute Akku auch geladen. Die bereits angesprochene Messsoftware eignet sich besonders dann, wenn Messreihen anstehen. Dabei werden dann die Daten entsprechend an die Software übertragen und können am Bildschirm direkt ausgewertet werden.Der Rauheitsmesser verfügt über eine Schutzkappe für den Sensor, die ihn vor äußeren Einflüssen schützt und ganz einfach an das Gerät angeschraubt werden kann. Eine Kalibrierplatte mit Rauheitsstandard gehört ebenfalls zur Standardausstattung und dient der Überprüfung der Korrektheit von den Messergebnissen.
Bei der Rauheitsmessung werden unterschiedliche Technologien und Oberflächenrauheitsmessgeräte zur Ermittlung der Rauheit angewendet. Grob unterschieden wird zwischen berührenden und berührungslosen Verfahren wobei innerhalb dieser beiden Unterscheidungsmerkmale nochmals verschiedenen Ansätze zur Bestimmung von Oberflächen Rauheit Parametern in der Praxis Anwendung finden. So kann ein taktil arbeitendes Oberflächenrauheitsmessgerät beispielsweise mit einem Einkufentastsystem, einem Zweikufentastsystem oder auch mit einem Bezugsebenentastsystem betrieben werden. Der Rauheitsmesser PCE-RT1200 arbeitet nach dem berührenden Tastschnittverfahren entsprechend der ISO 3274. Es handelt sich dabei um ein taktiles Verfahren, bei dem die Tastspitze (Diamant) des Rauheitsmesser mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, in horizontaler Richtung über die Oberfläche eines Werkstückes gezogen wird. Die horizontale Verschiebung der Tastspitze führt gleichzeitig zu einer vertikalen Auslenkung selbiger. Diese Verschiebung wird über eine induktive Wegmessung im Rauheitsmesser erfasst und entspricht dem Oberflächenprofil des Werkstückes. Das Oberflächenrauheitsmessgerät ertastet somit das Oberflächenprofil, erfasst Abweichungen in der Form und berechnet daraus Rauheitskenngrößen und Profile.
Daraus ergibt sich, dass ein wichtiger Parameter bei der Ermittlung von Rauheitskenngrößen die Tastspitze selbst ist. Je nach ausgewähltem Spitzenwinkel und Tastspitzenradius des Diamanten, kann der Rauheitsmesser das Oberflächenprofil mehr oder weniger genau abbilden. Bei großem Winkel und großem Radius erfasst die Diamantspitze nur die gröberen Vertiefungen, Riefen und Rillen, je spitzer der Winkel und je kleiner der Radius wird, desto tiefer kann der Diamant in die Profilunebenheiten eindringen und eine exakte Abbildung des Oberflächenprofils erzeugen. Hier gilt es bei der Auswahl eines passenden Messgerätes allerdings auch abzuwägen. Ein Rauheitsmesser mit spitzem Diamant und kleinem Radius ist in Bezug auf Verschleiß und Sprödbruch deutlich anfälliger als ein Rauheitsmesser mit stumpferer Geometrie. Für den regelmäßigen Einsatz in der Oberflächenkontrolle stellt der Rauheitsmesser von PCE Instruments, mit einem Spitzenwinkel von 90° und einem Spitzenradius von 5 µm, einen sehr guten Kompromiss zwischen robuster, verschleißarmer Haltbarkeit und präziser Rauheitskennwert Ermittlung nach Genauigkeitsklasse 2 dar. Eine Kalibrierung nach DIN ISO 5436 ist demnach für das Oberflächenrauheitsmessgerät problemlos möglich.
Rz = gemittelte Rauhtiefe Die gemittelte Rauhtiefe Rz ist das arithmetische Mittel aus den größten Einzelrauhtiefen mehrerer aneinandergrenzenden Einzelmessstrecken.Ra = arithmetischer Mitten Rauheit Ra ist der allgemein anerkannte und international angewendete Rauheitsparameter. Er ist der arith-metische Mittelwert der absoluten Werte der Profilabweichungen innerhalb der Bezugsstrecke. Der gemessene Zahlenwert Ra ist immer kleiner als der auf dem gleichen Rauheitsprofil ermittelte Rz- Wert.
- sehr kompakt - einfach zu bedienen - eine große OLED-Anzeige - 4 messbare Parameter der Rauheit - der Fühler vom Rauheitsmesser besteht aus einem hochwertigen Diamant - das Display vom Rauheitsmesser gibt die Messwerte in tabellarischer Form aus- die Messwerte können vom Rauheitsmesser auch als Graph ausgegeben werden - eine Micro-USB-Schnittstelle zur Online-Datenübertragung zu einem PC (z.B. sinnvoll bei Serienmessung oder Labormessung) einen internen wiederladbaren Akku (3000 Messungen mit einer Akku Ladung (Li-Ionen))Messparameter | Ra, Rz, Rq, Rt |
Messbereiche | Ra, Rq: 0,005 ... 16,00 µm Rz, Rt: 0,02 ... 200,0 µm |
Radius Tasterspitze | 5 µm |
Material Tasterspitze | Diamant, 90 ° abgewinkelt |
Max. empf. Kraft bei statischer Messung | 4 mN (0,4 gf) |
Radius längsgerichtete Führungsleiste | 45 mm |
Normen | ANSIB46.1/ASMEB46.1 (DIN EN ISO 4287) |
Maximale Fahrstrecke | 15 mm |
Messprinzip | induktiv |
Grenzwellenlänge (Cut off) | 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm |
Tastgeschwindigkeit | 0,135 mm/s bei Grenzwellenlänge: 0,25 mm 0,5 mm/s bei Grenzwellenlänge: 0,8 mm 1 mm/s bei Grenzwellenlänge: 2,5 mm Rückfahrgeschwindigkeit: 1 mm/s |
Messgenauigkeit | <±10 % |
Wiederholgenauigkeit | <6 % |
Display | OLED |
Einheiten | ?m / ?inch (umschaltbar) |
Schnittstelle | Micro-USB |
Stromversorgung | wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku |
Abmessung L x B x H | 150 x 60 x 43 mm |
Gewicht | 370 g |
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Materialprüfgerät
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Materialprüfgerät |
|
Prüfart |
Rauheit der Oberfläche
|
---|---|
Druckeranschluss |
Nein
|
Anzeige |
LED
|
Mit Touchscreen |
Nein
|
Automatischer Prüfablauf |
Ja
|
Stromversorgung |
Akku
|
Breite |
150 mm
|
---|---|
Höhe |
60 mm
|
Tiefe |
43 mm
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
China
|
Zolltarifnummer |
90241080
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.