false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

METRAHIT AM PRO, Digital Multimeter METRAHIT PRO TRMS, M242A

  • METRAHIT AM PRO, Digital Multimeter METRAHIT PRO TRMS, M242A
METRAHIT AM PRO, Digital Multimeter METRAHIT PRO TRMS, M242A
Produkt Type: METRAHIT AM PRO
Hersteller Nummer: M242A
Rexel Artikelnr.: 4009328
EAN Code: 4012932118216

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Multimeter
Multimeter
Feature Feature details
Anzeige analog/digital
Analoge Balkenanzeige Ja
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Mehrfachanzeige Nein
Messbereichswahl manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC 1.000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC 1.000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV
Max. Strommessbereich AC 10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom 100 µA
Max. Strommessbereich DC 10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom 100 µA
Max. Widerstandsmessbereich 40
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Kleinste Auflösung Widerstand 0,01 Ohm
Temperaturmessung Ja
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Ja
Max. Temperaturmessbereich 1.372 °C
Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C
Kapazitätsmessung Nein
Frequenzmessung Ja
Max. Frequenzmessbereich 100 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Kabellängenmessung Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Relativwertmessung Ja
Induktivitätsmessung Nein
Leitwertmessung Nein
Durchgangsprüfung Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Maximalwertspeicher Ja
Minimalwertspeicher Ja
Spitzenwertspeicher Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Tastverhältnismessungen Nein
Drehzahlmessung Nein
Messwertspeicher Nein
Schnittstelle Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
IR-Schnittstelle Nein
Sicherungsautomat Nein
Messkreiskategorie CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community