false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

METRAHIT Coil, METRAHIT Coil

Produkt Type: METRAHIT Coil
Hersteller Nummer: M246C
Rexel Artikelnr.: 4033938
EAN Code: 4012932125764

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Multimeter
Multimeter
Feature Feature details
Anzeige digital
Analoge Balkenanzeige Ja
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Mehrfachanzeige Nein
Messbereichswahl manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC 1.000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC 1.000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV
Max. Strommessbereich AC 10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom 0,1 µA
Max. Strommessbereich DC 10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich 30
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Kleinste Auflösung Widerstand 0,01 Ohm
Temperaturmessung Ja
Temperaturmessung RTD Ja
Temperaturmessung TC Ja
Max. Temperaturmessbereich 1.372 °C
Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C
Kapazitätsmessung Ja
Max. Kapazitätsmessbereich 300 µF
Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF
Frequenzmessung Ja
Max. Frequenzmessbereich 300 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz 0,1 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Isolationswiderstandsmessbereich 5...3.100
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Ja
Nennprüfspannung 100 V Ja
Nennprüfspannung 250 V Ja
Nennprüfspannung 500 V Ja
Nennprüfspannung 1000 V Ja
Kabellängenmessung Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Relativwertmessung Ja
Induktivitätsmessung Nein
Leitwertmessung Nein
Durchgangsprüfung Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Maximalwertspeicher Ja
Minimalwertspeicher Ja
Spitzenwertspeicher Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Tastverhältnismessungen Ja
Drehzahlmessung Ja
Messwertspeicher Ja
Schnittstelle Ja
Bluetooth-Schnittstelle Nein
IR-Schnittstelle Ja
Sicherungsautomat Nein
Messkreiskategorie CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community