Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
METSEPM89M2600, E/A-Modul, Digital, 6 Eingänge+2 Relaisausgänge
Rexel Artikelnr.: 2114507
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
METSE9B2BMA, RD192 Montageadapter für ION9000 + ext. Display 197 x 175 mm, zur Rücken-an-Rücken Montage von Messgerät und Display (Back2Back)
Rexel Artikelnr.: 2294278
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
METSERD192, externes Display für ION9000
Rexel Artikelnr.: 2294280
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
METSEPM89RD96, 89RD externes Display 96x96mm, mit 3m Kabel+Montagezubehör
Rexel Artikelnr.: 2114578
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Netzqualitätsrecorder
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Netzqualitätsrecorder |
|
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 |
0,1S
|
---|---|
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23 |
0,5S
|
Abtastfrequenz |
61.440
|
Genauigkeitsklasse nach IEC 61000-4-30 |
A
|
Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 2 kHz - 9 kHz |
Ja
|
Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 9 kHz - 150 kHz |
Nein
|
Flicker nach IEC 61000-4-15 |
Ja
|
Mit Transientenerfassung |
Ja
|
Abtastfrequenz für Transientenerfassung |
5
|
Datenauswertung nach EN 50160 |
Ja
|
Display |
ohne
|
Fernanzeige |
Nein
|
Displayauflösung (horizontal) |
0
|
Displayauflösung (vertikal) |
0
|
Dateitransfer über PQDif |
Ja
|
Störschriebübertragung über COMTRADE |
Ja
|
Nennspannung (Un) L-L |
100...690
|
Nennspannung (Un) N-L |
57...400
|
Anzahl der Spannungsmesseingänge |
4
|
Anzahl der Strommesseingänge |
5
|
Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC/DC
|
Frequenzmessbereich |
45...66
|
Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
---|---|
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz |
90...480
|
Anzahl der digitalen Ausgänge |
6
|
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse |
2
|
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz |
90...480
|
Versorgungsspannung bei DC |
110...480
|
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Ja
|
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
Mit Auditprotokollierung (Audit log) |
Ja
|
Mit Firmware-Signatur |
Nein
|
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) |
Ja
|
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) |
Ja
|
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll |
Ja
|
Breite |
160 mm
|
Höhe |
160 mm
|
Tiefe |
1.353
|
Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Mexiko
|
Zolltarifnummer |
90283090
|
SCHNEIDER ELECTRIC
METSEION92040, Netzanalysatoren ION9000 inklusive Display
Rexel Artikelnr.: 2294303
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
METSEION95030, Netzanalysator ION9000T Messgerät, mit High Speed Transientenrekorder, DIN-montiert, ohne Display
Rexel Artikelnr.: 2965448
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.