Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
Z720A, Barcode-Leser / Scanner mit Laser für Prüfgeräte mit RS232-Schnittstelle
Rexel Artikelnr.: 4028870
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
EL1, Adapter zur Prüfung einphasiger Verlängerungsleitungen, EL-1
Rexel Artikelnr.: 4163937
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
AT3-II S32, Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A
Rexel Artikelnr.: 4033345
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
SECU-cal 10, Kalibrieradapter SECU-cal 10 zur Überprüfung der Grenzwerte
Rexel Artikelnr.: 4163938
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
KS17-2, Kabelset, max. 16 A, 1000 V / CAT III, Länge 1,30 m inkl. Prüfspitze
Rexel Artikelnr.: 4001104
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
VL2 E, Prüfung von Drehstromverlängerungsleitungen inkl. Prüfung der Phasenlage
Rexel Artikelnr.: 4018973
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
SK2, Sonde (2 m) für Schutzleitermessung
Rexel Artikelnr.: 4018972
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
TF220, PT1000 Tauchfühler für Messungen in Gasen und Flüssigkeiten
Rexel Artikelnr.: 4168962
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
CEE-Adapter, CEE-Adapter Z745A für SECUTEST
Rexel Artikelnr.: 4006585
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
AT3-III E, Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A (max. 20 A) und Verlängerungsleitungen
Rexel Artikelnr.: 4000563
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
TF550, PT100 Tauchfühler für Messungen von -50 ... +550°C
Rexel Artikelnr.: 4163949
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
KS13, Kabel-Set zum Anschluß von Prüfgeräten ans Netz
Rexel Artikelnr.: 2131135
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
Bürstensonde, Bürstensonde 0701/ 0702
Rexel Artikelnr.: 4176016
Min: 1 Stück
Prüfgerät nach DIN VDE 0701 | |
Schutzleiterstrom | Ja |
---|---|
Anschluss für externe Messadapter | Ja |
Druckeranschluss | Nein |
Schnittstelle | Ja |
Isolationswiderstandsmessbereich | 0,05...300 |
Prüfen von Verlängerungsleitungen | Ja |
Anzeige | graphisch |
Automatischer Prüfablauf | Ja |
Leistungsmessung | Ja |
Schutzleiterwiderstandsmessbereich | 0...30 Ohm |
Aktive Prüfung | Ja |
Alternative Methode | Ja |
Berührungsstrom | Ja |
Differenzstrommethode | Ja |
---|---|
Direkte Methode | Ja |
Drucker integriert | Nein |
Ersatzableitstrom | Ja |
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person | Ja |
Grenzwertanzeige | Ja |
Messwertspeicher | Ja |
Passive Prüfung | Ja |
Spannungsmessung | Ja |
Verbraucherstrommessung | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 90303200 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.