false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

FLUKE-700G06, Präzisionsmanometer, 6.9 bar

Produkt Type: FLUKE-700G06
Hersteller Nummer: 4097538
Rexel Artikelnr.: 4029685
EAN Code: 0095969611060

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Prozesskalibrator
Prozesskalibrator
Feature Feature details
Anzeige digital
Analoge Balkenanzeige Ja
Mehrfachanzeige Nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV Nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV Nein
Spannung geben 0 V ... 3 V Nein
Spannung geben 0 V ... 10 V Nein
Spannung geben 0 V ... 15 V Nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA Nein
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA Nein
Widerstand geben Nein
Thermoelement Typ J Nein
Thermoelement Typ K Nein
Thermoelement Typ T Nein
Thermoelement Typ E Nein
Thermoelement Typ R Nein
Thermoelement Typ S Nein
Thermoelement Typ B Nein
Thermoelement Typ L Nein
Thermoelement Typ U Nein
Thermoelement Typ N Nein
Thermoelement RTD Nein
Thermoelement RTD Pt100 Nein
Thermoelement RTD Pt1000 Nein
Thermoelement RTD Ni100 Nein
Thermoelement RTD Ni1000 Nein
Frequenz und Impulsgruppen geben Nein
Druck messen Ja
Druck geben (externe Druckpumpe) Ja
Rampen und Treppenfunktion Nein
Simultan Messen und Geben Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS) Nein
Messwertspeicher Ja
Schnittstelle Ja
Kalibriersoftware Ja
Anzahl der Kanäle 1
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90262020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection