Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
GOSSEN METRAWATT
HC20, Hartschalenkoffer für 1 METRAHit und Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2671237
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
KSC-3L, Kabelset für COIL Adapter XTRA
Rexel Artikelnr.: 4042169
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
F836, Bereitschaftstasche für METRAHit
Rexel Artikelnr.: 4006561
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
USB X-TRA Set, Schnittstellenadapter USB X-TRA mit Software METRAwin 10 im Set
Rexel Artikelnr.: 4035394
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
KS-NTS, Kabelset mit verschiedenen Prüfspitzen, max. 20 A, 1000 V CAT III
Rexel Artikelnr.: 4026618
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
HC30, Hartschalenkoffer für 2 METRAHit und Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2671238
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
F829, ABB-METRAWATT Tasche f. M2004,M2005,M2007
Rexel Artikelnr.: 4001083
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
HIT-Clip, Magnethalter und Klettbefestigung für METRAHIT Multimeter mit Gummischutzhülle, METRAHIT CAL und METRACAL MC
Rexel Artikelnr.: 4032008
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
HitBag, Gürteltasche für METRAHIT und METRAport
Rexel Artikelnr.: 4026620
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GOSSEN METRAWATT
USB X-TRA, Schnittstellenadapter Infrarot-USB für METRAHIT AM XTRA, PM-, E- und S-Serie
Rexel Artikelnr.: 4009326
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Prozesskalibrator | |
Anzeige | digital |
---|---|
Analoge Balkenanzeige | Nein |
Mehrfachanzeige | Ja |
Spannung geben 0 mV ... 100 mV | Nein |
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV | Ja |
Spannung geben 0 V ... 3 V | Ja |
Spannung geben 0 V ... 10 V | Ja |
Spannung geben 0 V ... 15 V | Ja |
Kleinste Auflösung Spannung geben | 0,01 mV |
Strom geben 0 mA ... 24 mA | Ja |
Kleinste Auflösung Strom geben | 0,001 mA |
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA | Ja |
Kleinste Auflösung Stromsenke | 0,001 mA |
Widerstand geben | Ja |
Max. Widerstand Geber | 2.000 Ohm |
Thermoelement Typ J | Ja |
Thermoelement Typ K | Ja |
Thermoelement Typ T | Ja |
Thermoelement Typ E | Ja |
Thermoelement Typ R | Ja |
Thermoelement Typ S | Ja |
Thermoelement Typ B | Ja |
Thermoelement Typ L | Ja |
Thermoelement Typ U | Ja |
---|---|
Thermoelement Typ N | Ja |
Thermoelement RTD | Ja |
Thermoelement RTD Pt100 | Ja |
Thermoelement RTD Pt1000 | Ja |
Thermoelement RTD Ni100 | Ja |
Thermoelement RTD Ni1000 | Ja |
Frequenz und Impulsgruppen geben | Ja |
Max. Frequenz | 1.000 Hz |
Druck messen | Nein |
Druck geben (externe Druckpumpe) | Nein |
Simultan Messen und Geben | Nein |
Max. Spannungsmessbereich DC | 0 V |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | Nein |
Messwertspeicher | Nein |
Rampen und Treppenfunktion | Ja |
Schnittstelle | Ja |
Kalibriersoftware | Ja |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 90303100 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.