Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
LEQ Schallpegelmesser mit Grafikanzeige / DC Ausgang bis 2,5 V / Windschutz /
verschiedene Messfunktionen / Frequenzbewertung A und C /
für den mobilen und stationären Einsatz / Stativhalterung
Der LEQ Schallpegelmesser ist ein Schallmessgerät mit einem einstellbaren Messbereich von 30 … 130 dB. Die Messwerte werden bei dem LEQ Schallpegelmesser zum einen als normaler Zahlenwert und zum anderen auch grafisch im vom Bediener eingestellten Messbereich angezeigt. Ein besonderes Merkmal des LEQ Schallpegelmessers ist neben der normalen Schallmessung die Messfunktion LEQ (Äquivalenter Dauerschallpegel). Diese Messfunktion ist ein weltweit anerkanntes Maß für die durchschnittliche Schallbelastung, bei der Dauer, Häufigkeit und Intensität der einzelnen Schallereignisse berücksichtigt werden.
Neben der Schallmessung kann der LEQ Schallpegelmesser zusätzlich an eine Prozessschnittstelle angeschlossen werden. Hierbei generiert das Messgerät ein lineares Spannungssignal von bis zu 2,5 V. Mit der Stativhalterung auf der Rückseite kann der Schallpegelmesser optimal der Anwendung positioniert werden. Dank der 9 V Schnittstelle kann das Messgerät dauerhaft stationär betrieben werden.
Um die im Prüfmittelhandbuch Ihres Unternehmens festgelegten Prüfkriterien bzw. Prüfintervalle zu erfüllen und einhalten zu können, besteht die Möglichkeit, den LEQ Schallpegelmesser jederzeit in das Prüf- und Kalibrierlabor von PCE Instruments einzuschicken. Mittels zertifizierter Standards wird der LEQ Schallpegelmesser dann kalibriert, gleichzeitig wird ein ISO Kalibrierzertifikat ausgestellt, sodass Sie immer in der Lage sind bei einer Auditierung, die einwandfreie in den technischen Daten des Gerätes spezifizierten Angaben einzuhalten und die Messgenauigkeit nachzuweisen.
Energie-äquivalenter Dauerschallpegel LEQ
Beim Prinzip der Energieäquivalenz geht man davon aus, dass die mittlere Schallenergie eines diskontinuierlichen Geräusches in einem Zeitraum T die gleiche Wirkung hat, wie die eines kontinuierlichen Geräusches gleicher Energie. Dabei wird auch angenommen, dass ein Dauerschallpegel X, der ein Geräusch mit der Dauer D beschreibt, gleichwertig einem Geräusch ist, das nur die halbe Dauer (D/2) hat, dafür aber einen 3 dB ( = 10 * log 2) höheren Schallmesspegel aufweist.
Berechnung des Leq lautet:
Leq = q/log2 * log(1/T ( 10(log2/q)* Li * ti))
Li = Pegel des Einzelereignisses
T = Beurteilungszeitraum (z.B. 16 Stunden),
ti = Dauer des Einzelereignisses, wobei der Maximalpegel um nicht mehr als 10 dB unterschritten wird,
q = Äquivalenz- oder Halbierungsparameter. Er gibt an, welche Pegeländerung einer Verdoppelung oder Halbierung der Wirkzeit eines konstanten Pegels äquivalent sein soll. International üblich ist q=3, das entspricht der Energie- Äquivalenz.
Bei einer regelmäßigen Stichprobennahme mit konstantem Intervall (z.B. 1/10 oder 1/100 s) kann die Mittelung analog zu der Zahl der Stichproben erfolgen
Leq = q/log2 * log(1/N ( 10 (log 2/q)* Li)
mit
Li = Pegel der Stichprobe
N = Gesamtzahl der Stichproben im Messzeitraum
Der energie-äquivalente Dauerschallpegel wird zur akustischen Beschreibung von verschiedenen Lärmquellen (z.B. Flug-, Eisenbahn- oder Straßenlärm) verwendet. In Deutschland wird der LEQ üblicherweise als Mittelungspegel Lm bezeichnet. Zur Erfassung stehen bei PCE Instruments verschiedene LEQ Schallpegelmesser zur Verfügung.
Messbereich | 30 ... 130 dBA |
35 ... 130 dBC | |
Genauigkeit | ±1,5 dB (bei 1 KHz und 94 dB), Klasse 2 |
Auflösung Digitalanzeige | 0,1 dB |
Auflösung Balkendiagram | 1 dB |
Frequenzbewertung | A und C |
Manueller Messbereich | 30 ... 80 dB |
50 ... 100 dB | |
60 ... 110 dB | |
80 ... 130 dB | |
Dynamischer Anzeigebereich | 50 dB |
Anzeige außerhalb des Messbereiches | Over bei Messbereichsüberschreitung |
Under bei Messbereichsunterschreitung | |
Messfunktionen | Lp, LAeq, LAe, LCpeak |
Datenspeicher | 10 Messwerte |
DC Ausgang | 0 ... 2,5 V, 25 mV/dB |
Ausgangswiderstand | 600 Ω |
Zeitbewertung | schnell (125 ms) |
langsam (1 s) | |
Frequenzbereich | 31,5 Hz ... 8 kHz |
Spannungsversorgung Batterie | 9 V Blockbatterie |
Spannungsversorgung Netzteil | 9 VDC, 100 mA |
Schallsensor | 1/2 polarisiertes Kondensatormikrofon |
Display | LC-Display, 4 Digits |
Betriebsbedingungen | 0 ... 40 °C, <80 % r.F. |
Arbeitshöhe | < 2000 m |
Abmessungen | 200 x 72 x 35 mm |
Gewicht | ca. 290 g |
Norm | IEC 61672-1:2002 (Klasse II), |
JJG 188-2002 | |
Schalldruckmesser | |
Messbereich | 30...130 dB |
---|---|
Anzahl der Messbereiche | 4 |
Mit Koffer/Tasche | Ja |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90278990 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.