Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie momentan Probleme im Bestell-Prozess haben, hat das Löschen der Browser-Cookies von www.rexel.de in vielen Fällen geholfen. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einer dauerhaften Lösung. Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ihr Webshop-Team
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Neu!!! - Zeit sparen
    Tools für eine schnelle Bestellung
    • Schnellerfassung mittels Rexel-, Herstellernummer oder EAN

    • Meine Favoriten Ihre Favoritenliste

    • Gespeicherte Warenkörbe Ihre gespeicherten Warenkörbe

    • Easy Bestellvorlagen Neu! Vorlagen für eine schnelle Warenkorbübernahme

    • Konfiguratoren Hersteller Konfiguratoren/ Auswahlhilfen

  •   Warenkorb 0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Schalldruckmesser
  5. PCE-428-KIT-N
  • 
Product videos
Product images
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
 Zurück
 nächstes
Schalldruckmesser - PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator - PCE-428-KIT-N
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator
PCE Instruments

PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator

Rexel Artikelnr.: 
9014680
Hersteller Nummer: 
PCE-428-KIT-N
EAN Code: 
4250348728555
Produkt Type: 
PCE-428-KIT-N

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 1 Packung

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator

PCE-428-KIT-N, Schallpegelmesser PCE-428-KIT-N mit Schallkalibrator

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Gütesiegel
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Gütesiegel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1

Schallpegelmesser mit Schallkalibrator Schallpegelmessgerät der Klasse II mit Oktavfilter bzw. 1/3 Oktavfilter zur Frequenzanalyse / USB Schnittstelle / Datenlogger / A, B, C, Z Bewertung / Fast, Slow und Impulsanalyse

Der Schallpegelmesser PCE-428 ist ein optimales Schallpegelmessgerät für Messungen an Arbeitsplätzen, Baustellen, im Straßenverkehr, Flughäfen usw. Der Schallpegelmesser ist ein Gerät der Klasse 2 und ist mit einem Oktavbandfrequenzfilter ausgestattet. Optional kann das Schallpegelmessgerät PCE-428 durch einen 1/3 Oktavbandfilter aufgerüstet werden. Neben der numerischen Anzeige des Messwertes kann ein Graph den Verlauf des Schallpegels darstellen. Der Schallpegelmeter verfügt über verschiedene Frequenzbewertungen wie A, B, C und Z. Weiterhin kann das Schallmessgerät Messungen mit den Zeitbewertungen Fast, Slow, Impuls und Peak darstellen. Der Messbereich von dem Schallpegelmeter erstreckt sich von 25 ... 136 dbA bei einer Frequenz von 20 Hz ... 12,5 kHz. Dem Schallpegelmeter können 3 verschiedene Messprofile hinterlegt werden. Hier kann der Anwender entscheiden welche Parameter das Schallpegelmessgerät erfassen soll. Es kann hier zum Beispiel zwischen Laeq, LcPeak, LaFmax, LaFMin usw. gewählt werden. 

Die Peakholdfunktion im Schallpegelmessgerät ermöglicht es bei einer Langzeitmessung den maximalen Schalldruckpegel zu erfassen und im Display einzufrieren. Ein 24 Bit AD Wandler und die speziell entwickelte Elektronik vom Schallpegelmessgerät tragen dazu bei, dass das Eigenrauschen auf ein sehr geringes Maß reduziert wird. Eine Abtastung des Messsignals mit mehr als 48 kHz ermöglicht eine hohe Genauigkeit und verbesserte Stabilität des Messwertes auf dem Schallpegelmesser. 

 

- 1/1 Oktavband inklusive- 1/3 Oktavband optional - Genauigkeitsklasse 2  - A, B, C & Z Frequenzbewertung - Fast, Slow, Impuls und Peak Zeitbewertung - Statistikfunktion - Anzeige des Schallverlaufes als Graph - 3 Messprofile einstellbar - geringes Eigenrauschen - ICCP Mikrofon 40 mV /PA - Alarmpegel einstellbar - inkl. Kalibrator

Messbereich

25 ...  136 dbA

Genauigkeit

Klasse 2

Frequenzbereich

20 Hz ... 12,5 kHz

Normen

GB/T3785.1-2010 GB/T3785.2-2010 IEC60651:1979 IEC60804:2000 IEC61672-1:2013 ANSI S1.4-1983 ANSI S1.43-1997

Frequenzanalyse

Oktavfilter: 20Hz ... 8kHz 1/3 Octavfilter: 20Hz ... 12.5kHz

Mikrofon

1/2 Messmikrofon Klasse 2 Empfindlichkeit: 40 mV/PA Frquenzbereich: 20 Hz ... 12.5 kHz Anschluss: TNC Spannungsversorgung: ICCP Standard

Integralzeitmessung

1 s ... 24 h (Einstellbar)

Messfunktionen

LXY(SPL), LXeq, LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN. 

X = Frequenzbewertung: A, B, C, Z,  Y =  Zeitbewertung: F, S, I,  N = Statistik in %: 1 ... 99 %

24 Stundenmessung

Automatische Messung mit Datenspeicherung

Frequenzbewertung

A, B, C, Z

Zeitbewertung

Fast (F), Slow (S), Impuls(I), Peak

Eigenrauschen

Mikrofon: 20 db(A), 26 db(C), 31 db(Z) Elektronik: 14 db(A), 19 db(C), 24 db(Z)

AD Wandler

24 Bit

Samplerate

Standard: 48 kHz LN Modus: 20 ms

Messwertdarstellung

Numerisch Bargraph Grafisch

Display

160 x 160 Pixel LCD mit Beleuchtung 

Speicher

4 GB Micro SD Karte

Schnittstelle

USB (Speicher auslesbar per Software oder direkt als Massenspeicher) RS232

Spannungsausgang

AC 5V RMS DC 10 mV/db

Alarme

Einstellbare Alarme

Spannungsversorgung

4 x 1,5 V AA Batterie 12 V / 1 A Steckernetzteil 5 V / 1 A USB

Betriebsdauer im Batteriebetrieb

min. 10 h

Abmessungen

70 x 300 x 36 mm (B x H x T)

Gewicht

ca. 620 g inkl. Batterien

   
Klasse II Schall - Kalibrator PCE-SC 43
Schalldruckpegel 94 dB, 104 dB, 114 dB
Genauigkeit ±0,4 dB
Klasse 2
Frequenz 1000 Hz für A, B, C und D Frequenzbewertung
Frequenzgenauigkeit ±1,7 %
Stabilisierungszeit 10 Sekunden
Gesamte harmonische Verzerrung <3 %
Umgebung  
Temperatureinflüsse <0,4 dB bei 0 ... 40 °C
Feuchteeinflüsse 25 ... 90 % r. F.
Atmosphärendruck <0,1 dB bei 65 ... 108 kPa
Stabilität bei <60 Sekunden ±0,15 dB
Stabilität nach einem Jahr ±0,35 dB
(normaler Nutzung)  
Betriebsbedingungen 0 ... 40 °C, <25 ... 90 % r. F.,
  nicht kondensierend
Lagerbedingungen -20 ... 50 °C, <90 % r. F.,
  nicht kondensierend
Automatische Abschaltung nach 20 Minuten
Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AA Batterie
Batterielaufzeit ca. 50 Stunden
Amessungen 60 x 130 x 37,5 mm
Gewicht 400 g
   

1 x Schallpegelmeter PCE-428-KIT 1 x 1/2 Messmikrofon Klasse 2 1 x Windgeräuschunterdrücker (Schaumball) 1 x USB Schnittstellenkabel 1 x Software 1 x Netzteil 1 x Tragekoffer 1 x Bedienungsanleitung1 x Kalibrator PCE-SC 43

Hinweis: Der Schallpegelmesser wird mit Oktavbandfilter geliefert. Optional ist eine Aufrüstung mit einem 1/3 Oktavbandfilter möglich (Siehe Auswahloption)

Produktdetails



Produktdetails

Schalldruckmesser
Messbereich 25...136 dB
Anzahl der Messbereiche 1
Mit Koffer/Tasche Ja
 
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 90278990
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.