Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Profi - Schallpegelmessgerät (Klasse 1) inkl. Klasse 1 KalibratorHandschallpegelmesser und Echtzeit-Frequenz-Analysator / Oktavbandfilter / Filter aufrüstbar / Fast, Slow und Impulsbewertung / Datenlogger / USB
Das Schallpegelmessgerät der Klasse 1 erfüllt alle Ansprüche an die Lärmmessung und die Frequenzanalyse. Dieses integrierende Präzisions- Impuls- Schallpegelmessgerät folgt allen gültigen Normen und Richtlinien (Klasse 1 EN/IEC 61672, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 EN/IEC61260, etc.) Das Schallpegelmessgerät besitzt ein sehr großes beleuchtetes Display. Das Display vom Schallpegelmessgerät stellt den Schalldruckpegel numerisch und grafisch im Verlauf in Echtzeit an. Das Profi-Schallpegelmessgerät verfügt über einen integrierten Datenlogger. Die Messdaten werden auf einer Micro-SD Karte gespeichert.
Diese Karte kann direkt im PC ausgelesen werden. Ebenso kann das Schallpegelmessgerät via USB an den PC angeschlossen und der Speicher ausgelesen werden. Die Post-Processing-Software vom Schallpegelmessgerät erlaubt eine komfortable Messdatenanalyse. Die Typischen Anwendungsbereiche für dieses Gerät liegen in der Messung von Arbeitsplatzlärm, Erfüllung von Vorschriften, Umweltlärm-Ermittlung, Auswahl von Gehörschutz Protector Selection, Auswahl geeigneter Lärmbekämpfungsmaßnahmen und Abschätzung von Lärmexposition.
Die Impulsfunktion vom ermöglicht es kurzzeitig auftretende Schallereignisse festzuhalten. Durch die integrierte Oktavbandfunktion können selbst hier geringste Unterschiede im Frequenzband festgestellt werden. Der Frequenzfilter ist via Upgrade optional aufrüstbar. Der Messbereich von diesem Profi-Schallpegelmessgerät erstreckt sich von 22 ... 136 db(A) bei einer Frequenz von 3 Hz ... 20 kHz.
- 1/1 Oktavband inklusive- 1/3 Oktavband optional- Genauigkeitsklasse 1 - A, B, C & Z Frequenzbewertung- Fast, Slow, Impuls und Peak Zeitbewertung- Statistikfunktion- Anzeige des Schallverlaufes als Graph- 3 Messprofile einstellbar- geringes Eigenrauschen- ICCP Mikrofon 40 mV /PA- Alarmpegel einstellbar- inkl. Klasse 1 Schallkalibrator- inkl. ISO-Kalibrierzertifikat
Messbereich | 22 ... 136 dbA |
Genauigkeit | Klasse 1 |
Frequenzbereich | 3 Hz ... 20 kHz |
Normen | GB/T3785.1-2010 GB/T3785.2-2010 IEC60651:1979 IEC60804:2000 IEC61672-1:2013 ANSI S1.4-1983 ANSI S1.43-1997 |
Frequenzanalyse | Oktavfilter: 8 Hz ... 16 kHz 1/3 Octavfilter: 6,3 Hz ... 20 kHz |
Mikrofon | 1/2 Messmikrofon Klasse 1 Empfindlichkeit: 40 mV/PA Frquenzbereich: 3 Hz ... 20 kHz Anschluss: TNC Spannungsversorgung: ICCP Standard |
Integralzeitmessung | 1 s ... 24 h (Einstellbar) |
Messfunktionen | LXY(SPL), LXeq, LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN. |
X = Frequenzbewertung: A, B, C, Z, Y = Zeitbewertung: F, S, I, N = Statistik in %: 1 ... 99 % | |
24 Stundenmessung | Automatische Messung mit Datenspeicherung |
Frequenzbewertung | A, B, C, Z |
Zeitbewertung | Fast (F), Slow (S), Impuls(I), Peak |
Eigenrauschen | Mikrofon: 19 db(A), 25 db(C), 31 db(Z) Elektronik: 13 db(A), 17 db(C), 24 db(Z) |
AD Wandler | 24 Bit |
Samplerate | Standard: 48 kHz LN Modus: 20 ms |
Messwertdarstellung | Numerisch Bargraph Grafisch |
Display | 160 x 160 Pixel LCD mit Beleuchtung |
Speicher | 4 GB Micro SD Karte |
Schnittstelle | USB (Speicher auslesbar per Software oder direkt als Massenspeicher) RS232 |
Spannungsausgang | AC 5V RMS DC 10 mV/db |
Alarme | Einstellbare Alarme |
Spannungsversorgung | 4 x 1,5 V AA Batterie 12 V / 1 A Steckernetzteil 5 V / 1 A USB |
Betriebsdauer im Batteriebetrieb | min. 10 h |
Abmessungen | 70 x 300 x 36 mm (B x H x T) |
Gewicht | ca. 620 g inkl. Batterien |
1 x Schallpegelmessgerät PCE-430-SC 09-ICA1 x 1/2 Messmikrofon Klasse 11 x Windgeräuschunterdrücker (Schaumball)1 x USB Schnittstellenkabel1 x Software1 x Netzteil1 x Tragekoffer1 x Bedienungsanleitung1 x Klasse I Schallkalibrator PCE-SC 09 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
Hinweis: Der Schallpegelmesser wird mit Oktavbandfilter geliefert. Optional ist eine Aufrüstung mit einem 1/3 Oktavbandfilter möglich (Siehe Auswahloption)
Schalldruckmesser | |
Messbereich | 22...136 dB |
---|---|
Anzahl der Messbereiche | 1 |
Mit Koffer/Tasche | Ja |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90278990 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.