Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Das Schallpegelmessgerät dient zur Ermittlung von Lautstärke. Bei dem Schallpegelmessgerät PCE-NDL 10 handelt es sich um ein handliches Messgerät, welches höchste Anforderungen erfüllt. Um die gemessenen Daten bestmöglich auszuwerten besteht die Möglichkeit den internen Messdatenspeicher am Schallpegelmessgerät zu nutzen. Zusätzlich dazu verfügt das Schallpegelmessgerät über einen SD-Kartenslot, der die Nutzung einer SD-Karte als zusätzliches Speichermedium ermöglicht.
Der Schalldatenlogger ist nicht zwingend ein Gerät, welches zur stationären Überwachung des Lärmpegels benutzt werden muss. Nach den Messungen können die Messdatenspeicher über die entsprechenden Schnittstellen ausgelesen werden. Somit werden auch Analysen ermöglicht. Die Abtastrate von dem Lärmdosimeter liegt bei etwa einer Sekunde und das Speicherintervall lässt sich manuell einstellen und liegt zwischen einer und 3600 Sekunden.
Dabei muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass der interne Messdatenspeicher von 16000 Werten bei einem geringen Speicherintervall schnell gefüllt sein wird und danach automatisch die zuerst gemessenen Werte überschreiben und somit unwiederbringlich löschen wird. - geringe Abtastrate- automatische oder manuelle Speicherung- Speicherintervall wählbar- hintergrundbeleuchtetes LC-Display- Dosismessung oder SPL-Messung
Messtyp | SPL: Sound pressure level Dosis: Prüflärmbelastung | ||||||||||||||||||
Messbereich | SPL: Auto 30 ... 130 dB Dosis: 70 ... 130 dB | ||||||||||||||||||
Auflösung | 0,1 dB | ||||||||||||||||||
Messfunktionen | dB (A und C Frequenzbewertung) Zeitbewertung (schnell und langsam) Data-HOLD Aufnahmefunktion (MAX und MIN) | ||||||||||||||||||
Messgenauigkeit (bei 23 ±5 °C, unter 94 dB) |
| ||||||||||||||||||
Frequenzbewertung | A und C | ||||||||||||||||||
Zeitbewertung | Schnell - t = 125 ms Langsam - t = 1 s | ||||||||||||||||||
Data-HOLD | Einfrieren des angezeigten Messwertes | ||||||||||||||||||
Funktionswahl SPL | Automatischer Messbereich: 30 ... 130 dB | ||||||||||||||||||
Funktionswahl Dosismessung | Grenzwert: 70 ... 90 dB (in 1 dB-Schritten) Beurteilungspegel: 80, 84, 85, 90 dB Wechselrate: 3, 4, 5 oder 6 dB | ||||||||||||||||||
Frequenz | 31,5 ... 8000 Hz | ||||||||||||||||||
Typ Mikrophon | elektrisches Kondensatormikrofon | ||||||||||||||||||
Größe Mikrophon | Ø12,7 mm | ||||||||||||||||||
Kalibrierung | interne Kalibrierung bei 94 dB mit Kalibrator PCE-SC 42 möglich | ||||||||||||||||||
automatischer Datenlogger | Logintervall: 1 ... 3600 Sekunden | ||||||||||||||||||
manueller Datenlogger | manuelles Logintervall (Intervall muss auf 0 gestellt sein) | ||||||||||||||||||
Speichermöglichkeiten | interner Speicher für bis zu 16000 Messwerte SD-Speicherkarte (1 ... 16 GB) | ||||||||||||||||||
Messfehler | ?0,1 % der gesamt gespeicherten Daten | ||||||||||||||||||
weiterführende Einstellungen | Zeit- und Datumseinstellungen Abtastrate Automatische Abschaltung Ein-/ Ausschaltung des akustischen Alarms Einstellung Kommastelle beim Speichervorgang Formateinstellungen SD-Karte Einstellung A- / C-Frequenzbewertung | ||||||||||||||||||
Messung außerhalb des Messbereichs | Anzeige von ---- | ||||||||||||||||||
Speicherabruf | Maximal- und Minimalwert | ||||||||||||||||||
Abtastrate | ca. 1 x / Sekunde | ||||||||||||||||||
Datenausgang | RS-232, USB | ||||||||||||||||||
automatische Abschaltung | einstellbar | ||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | 0 ... +50, <85 % rel. Feuchte | ||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie oder Netzspannung | ||||||||||||||||||
Display | hintergrundbeleuchtetes LCD | ||||||||||||||||||
Displaygröße | 50 x 30 mm | ||||||||||||||||||
Gewicht | 250 g | ||||||||||||||||||
Abmessungen | 132 x 80 x 32 mm |
Schalldruckmesser | |
Auswertung | digital |
---|---|
Messbereich | 30...130 dB |
Anzahl der Messbereiche | 1 |
Mit Koffer/Tasche | Ja |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90278080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.