Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Das USB Arbeitsschutzmessgerät PCE-SDL 1 erfasst Lärmpegel von 30 ... 130 dB und speichert sie intern ab. Dieses kompakte und robuste USB Arbeitsschutzmessgerät im Mini-Format mit einem großen Speicher (bis zu max. 129920 Datensätze) dient vor allem der Langzeitregistrierung in vielen verschiedenen Bereichen. Dabei dient das Gerät als autarker Logger, der alle Schallpegel im gewünschten Zeitraum registriert.
Bei Belieben können alle Werte zu einem Laptop oder PC übertragen werden. Die Speicherung kann entweder direkt am PC ausgelöst werden oder Sie lassen den USB Schallpegelmesser zeitversetzt erst vor Ort aufzeichnen. Nach der Übertragung der Werte zum PC können diese dort analysiert werden. Ebenfalls erstellt die im Lieferumfang befindliche Software eine Grafik zur Verlaufanzeige. Zudem bietet die Software die Möglichkeit Alarmgrenzen einzustellen. Ein Über- oder Unterschreiten dieser Grenzwerte wird durch eine blinkende LED angezeigt.
Die interne Echtzeituhr mit Datum erlaubt dem Benutzer eine genaue Zuordnung der Ereignisse. Ein besonderes Merkmal ist die Versorgung dieses USB Schallpegelmesser über eine langlebige interne 3,6 V Lithium- Batterie. Je nach Benutzung liegt die Lebensdauer dieser Batterie bei etwa einem Jahr. Der Stativanschluss und die Wandhalterung erlauben es den USB Schallpegelmesser auch Daten über einen längeren Zeitraum aufzeichnen zu lassen.
- USB Schnittstelle für Datenübertragung - lauffähig unter allen aktuellen Windows- Versionen - 129.920 Punkte Messwertspeicher (intern) - einstellbare Loggerfunktion für eine Langzeitaufzeichnung - NORM (normal) und PEAK Modus - einstellbare Grenzwerte - LED Anzeige bei Über- oder Unterschreitung- A und C Frequenzbewertung - Frequenzbereich 31,5 Hz bis 8 kHz - einstellbarer Messintervall - Zeitbewertung Fast / Slow - Datum und Uhrzeit - kompaktes Gehäuse - manueller und Autostart Modus - Norm IEC61672-1 Klasse 2- inkl. ISO-KalibrierzertifikatMessbereich | 30 ... 130 dB |
Standard | IEC 61672-1 (Klasse II) |
Genauigkeit | ±1,4 dB |
Zeitbewertung | FAST / SLOW |
Frequenz | 31,5 Hz ... 8 kHz |
Datenspeicher | 129920 Datensätze |
Bewertung | A , C |
Speicherintervall | 1 s ... 24 Std. |
Betriebsbedingungen | 0 ... +40 °C, 10 ... 75 % r.F. |
Betriebsversorgung | 3,6 V Lithium Batterie Typ 1/2 AA |
Systemvoraussetzungen | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
Abmessung | 130 x 25 x 30 mm |
Gewicht | 20 g |
Schalldruckmesser | |
Messbereich | 30...130 dB |
---|---|
Anzahl der Messbereiche | 1 |
Mit Koffer/Tasche | Nein |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90301000 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.