Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Packung
Schallpegelmessgerät PCE-SLM 10
dB-Anzeige mit 75 mm Ziffernhöhe / 30 ... 130 dBA Messbereich / LED Anzeige / Wandmontage / integriertes Kondensatormikrofon
Die dB-Anzeige PCE-SLM 10 eignet sich zur kontinuierlichen Messung und Visualisierung des Schalldruckpegels. Die PCE-SLM 10 dB-Anzeige findet Ihren Einsatz in Schulen, Großraumbüros, Bars, Clubs und sonstigen Versanstaltungsräumen. Durch die großen Ziffern der dB-Anzeige ist der Messwert jederzeit gut lesbar. Auf Grund des LED Displays ist dies auch in dunklen Umgebungen ohne Probleme möglich. Die dB-Anzeige wird per USB mit dem optional erhältlichen Netzteil betrieben.
Der Messbereich der dB-Anzeige reicht von 30 ... 130 dB. Der Schallpegelmesser stellt den Messwert A gewichtet dar. Die Zeitbewertung der dB-Anzeige ist immer Fast. Der Frequenzbereich vom 6 mm Kondensatormikrofon erstreckt sich von 31,5 Hz bis 8,5 kHz. Über die USB Schnittstelle kann die dB-Anzeige mit dem dem PC verbunden werden. Mit Hilfe der Software können Live-Messungen an einen Computer übertragen werden. Die dB-Anzeige verfügt ebenfalls über einen internen Speicher, der mit der Software ausgelesen werden kann.
- 75 mm Ziffernhöhe- 30 ... 130 dBA Messbereich- 0,1 dB bzw. 1 dB Auflösung- Lärm Warnanzeige für Wandmontage- Betrieb über Mikro-USB Buchse- Alarmfunktion- für Büros, Schulen, Veranstaltungsräume- Speicher für 657.000 MesswerteMessbereich | 30 ... 130 dBA |
Messgenauigkeit | ±1,5 dBA (bei 94 dB / 1 KHz) |
Auflösung | 0,1 dB (< 100 dB) |
1 dB (> 100 dB) | |
Frequenzbereich | 31,5 Hz ... 8,5 kHz |
Frequenzbewertung | A |
Zeitbewertung | Fast |
Mikrofontyp | 6 mm Kondensatormikrofon |
Anzeige | 3 Digit LED Anzeige |
Ziffernhöhe | 75 mm |
Schnittstelle | USB |
Speicher | 657.000 Messwerte |
Spannungsversorgung | 5 V / 1 A über USB Buchse |
Montagemöglichkeit | Wandmontage über Gehäuselaschen |
Stativmontage mit integriertem Stativgewinde | |
Betriebsbedingungen | 0 ... 40 °C / 10 ... 80 % r.F. |
Lagerbedingungen | -10 ... 60 °C / 10 ... 70 % r.F. |
Abmessungen | 210 x 130 x 28 mm |
Gewicht | ca. 453 g |
Schalldruckmesser | |
Messbereich | 30...130 dB |
---|---|
Anzahl der Messbereiche | 1 |
Mit Koffer/Tasche | Nein |
Newlec | Nein |
---|---|
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 90278990 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.