false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

LVD2, Spannungstestermit integrierter Taschenlampe

  • LVD2, Spannungstestermit integrierter Taschenlampe
LVD2, Spannungstestermit integrierter Taschenlampe
Produkt Type: LVD2
Hersteller Nummer: 2740300
Rexel Artikelnr.: 4001849
EAN Code: 0095969369978

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Feature Feature details
Prüfart 1-polig
Spannungsanzeige LED
Spannungsmessbereich 90...600 V
Länge
265 mm
Interne Grundlast Nein
Last zuschaltbar Nein
Drehfeldrichtungsanzeige Nein
Durchgangsprüfung Nein
Durchgangsanzeige nicht zutreffend
Einpolige Phasenanzeige Ja
Berührungslose Spannungserkennung Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige Nein
Messspitzenschutz Nein
Messstellenbeleuchtung Ja
Verwendbar bei Niederschlägen Nein
Stromversorgung Batterie
Messkreiskategorie CAT IV
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 90303100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection