false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VT CTB, zweipoliger Spannungsprüfer, Nein

Produkt Type: VT CTB
Hersteller Nummer: 9918970000
Rexel Artikelnr.: 4005960
EAN Code: 4032248405855

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Feature Feature details
Prüfart 2-polig
Spannungsanzeige LED
Spannungsmessbereich 48...48 V
Länge
230 mm
Interne Grundlast Nein
Last zuschaltbar Nein
Drehfeldrichtungsanzeige Nein
Durchgangsprüfung Nein
Durchgangsanzeige optisch
Widerstandsmessbereich_R 300
Einpolige Phasenanzeige Nein
Berührungslose Spannungserkennung Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold) Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige Nein
Messspitzenschutz Nein
Messstellenbeleuchtung Nein
Verwendbar bei Niederschlägen Nein
Stromversorgung vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie CAT IV
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303330

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community