2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Zangenmessgerät
  5. 3454603
  • 
Product videos
Product images
ACDC-100-D, ACDC-100-D AC/DC Stromzange, 1000 A, Zangenöffnung 50 mm
 Zurück
 nächstes
Zangenmessgerät - ACDC-100-D, ACDC-100-D AC/DC Stromzange, 1000 A, Zangenöffnung 50 mm - 3454603
Beha-AmprobeHesteller Logo
Beha-Amprobe

ACDC-100-D, ACDC-100-D AC/DC Stromzange, 1000 A, Zangenöffnung 50 mm

Rexel Artikelnr.: 
4010595
Hersteller Nummer: 
3454603
EAN Code: 
0095969495028
Produkt Type: 
ACDC-100-D
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
ACDC-100-D, ACDC-100-D AC/DC Stromzange, 1000 A, Zangenöffnung 50 mm

ACDC-100-D, ACDC-100-D AC/DC Stromzange, 1000 A, Zangenöffnung 50 mm

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Digitale Gleich- und Wechselstromzange, Akustische Durchgangsprüfung, Messung des Einschaltstromes (30 ms), Auto-Power-Off, Große übersichtliche Anzeige

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Zangenmessgerät 
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
Zangenmessgerät
Anzeige digital
Analoge Balkenanzeige Nein
Mehrfachanzeige Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Messbereichswahl automatisch
Strommessbereich/DC 0,1...1.000 A
Strommessbereich/AC 0,1...800 A
Leistungsmessung Nein
Stromart AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS) Nein
Kapazitätsmessung Ja
Frequenzmessung Nein
Ableitstrommessung Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter Nein
Zangenöffnung 50 mm
 
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter Nein
Schnittstelle Nein
Mit Temperaturmessung Nein
Messkreiskategorie CAT III
Oberwellenmessung Nein
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Spannungsmessung/AC Ja
Durchgangsprüfung Ja
Spannungsmessung/DC Ja
Schutzart (IP) IP2X
Widerstandsmessbereich Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Zolltarifnummer 90303200