false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FLK-A3002FC, FC Wireless Gleich-/Wechselstrom-Messmodul

Produkt Type: FLK-A3002FC
Hersteller Nummer: 4459442
Rexel Artikelnr.: 4033848
EAN Code: 0095969723572

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Zangenmessgerät
Zangenmessgerät
Feature Feature details
Anzeige digital
Analoge Balkenanzeige Nein
Messbereichswahl automatisch
Strommessbereich/DC 1.000...1.000 A
Strommessbereich/AC 600...600 A
Stromart Gleich-/Wechselstrom
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Spannungsmessung/AC Nein
Spannungsmessung/DC Nein
Widerstandsmessbereich Nein
Leistungsmessung Nein
Ableitstrommessung Nein
Oberwellenmessung Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter Nein
Zangenöffnung 30 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter Nein
Schnittstelle Ja
Messkreiskategorie CAT III
Durchgangsprüfung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community