2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Zangenmessgerät
  5. 1010980
  • 
Product videos
Product images
HT77C, Leckstromzange TRMS ab 1µA bis 60AC
 Zurück
 nächstes
Zangenmessgerät - HT77C, Leckstromzange TRMS ab 1µA bis 60AC - 1010980
HT Instruments

HT77C, Leckstromzange TRMS ab 1µA bis 60AC

Rexel Artikelnr.: 
4041773
Hersteller Nummer: 
1010980
EAN Code: 
8052870679581
Produkt Type: 
HT77C
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
HT77C, Leckstromzange TRMS ab 1µA bis 60AC

HT77C, Leckstromzange TRMS ab 1µA bis 60AC

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Das Modell HT77C ist eine Stromzange, die für besonders genaue Messungen von kleinsten Strömen im µA und mA Bereich geeignet ist. Eingesetzt wird diese Fehlerstromzange hauptsächlich zur Fehlerortung von Schaltkreisen, bei denen der RCD (FI) immer wieder ungewollt auslöst. (z. B. aufgrund eines Isolationsfehlers oder vagabundierender Fehlerströme).

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Zangenmessgerät 
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
Zangenmessgerät
Anzeige digital
Analoge Balkenanzeige Nein
Mehrfachanzeige Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Messbereichswahl manuell
Strommessbereich/AC 0,00001...100 A
Leistungsmessung Nein
Stromart AC
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Kapazitätsmessung Nein
Frequenzmessung Nein
Ableitstrommessung Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter Nein
Zangenöffnung 40 mm
 
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter Nein
Mit Temperaturmessung Nein
Schnittstelle Nein
Oberwellenmessung Nein
Messkreiskategorie CAT III
Spannungsmessung/AC Nein
Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V
Spannungsmessung/DC Nein
Durchgangsprüfung Nein
Widerstandsmessbereich Nein
Schutzart (IP) IP20
Herkunftsland Taiwan
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90303370