Artikelnummer/EAN
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
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Zubehör für Messgerät
  5. 1003030
  • 
Product videos
Product images
404-IECR, Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm - rot 404-IECR, Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm - rot
 Zurück
 nächstes
Zubehör für Messgerät - 404-IECR, Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm - rot - 1003030
404-IECR, Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm - rot
HT Instruments

404-IECR, Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm - rot

Rexel Artikelnr.: 
4022076
Hersteller Nummer: 
1003030
EAN Code: 
8033100181906
Produkt Type: 
404-IECR
Rezension schreiben
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
404-IECR, Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm - rot

404-IECR, Sicherheitsprüfspitze ⌀ 4 mm - rot

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

1 Messspitze ? 4 mm CAT III 600V für VDE Messgeräte in Rot

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Zubehör für Messgerät
Werkstoff des Isoliermaterials_A Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 36 A
Abgreifklemme Nein
Art des Zubehörs Messsonde
Ersatzteil Ja
Messkreiskategorie CAT IV
Messleitung Nein
Messleitungsverbinder Nein
 
Mit Koffer/Tasche Nein
Prüfspitze Ja
Set-Ausführung Nein
Software Nein
Stecktechnik 4 mm
Zubehör Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 85366990
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.