2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Zubehör für Messgerät
  5. 24.0160-21
  • 
Product videos
Product images
A-SLK4, 4mm Adapter schwarz A-SLK4, 4mm Adapter schwarz
 Zurück
 nächstes
Zubehör für Messgerät - A-SLK4, 4mm Adapter schwarz - 24.0160-21
A-SLK4, 4mm Adapter schwarz
Stäubli Electrical Connectors

A-SLK4, 4mm Adapter schwarz

Rexel Artikelnr.: 
2354003
Hersteller Nummer: 
24.0160-21
Produkt Type: 
A-SLK4
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
A-SLK4, 4mm Adapter schwarz

A-SLK4, 4mm Adapter schwarz

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Adapter aus Messing zum Festschrauben in Ø 4 mm-Buchsen. Durch Anziehen einer Innenschraube spreizt sich der Ø 4 mm-Stecker dieses Adapters auf, so dass er fest in der Buchse sitzt und im montierten Zustand vollen Berührungsschutz bietet. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Produktdetails



Produktdetails

Zubehör für Messgerät
Abgreifklemme Nein
Art des Zubehörs Adapter
Ersatzteil Nein
Messleitung Ja
Mit Koffer/Tasche Nein
Prüfspitze Nein
 
Software Nein
Stecktechnik 4 mm
Zubehör Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Schweiz
Zolltarifnummer 85369010