2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Zubehör für Messgerät
  5. 24.0163-21
  • 
Product videos
Product images
A-SLK4-S, 4mm Adapter schwarz A-SLK4-S, 4mm Adapter schwarz
 Zurück
 nächstes
Zubehör für Messgerät - A-SLK4-S, 4mm Adapter schwarz - 24.0163-21
A-SLK4-S, 4mm Adapter schwarz
Stäubli Electrical Connectors

A-SLK4-S, 4mm Adapter schwarz

Rexel Artikelnr.: 
2354009
Hersteller Nummer: 
24.0163-21
Produkt Type: 
A-SLK4-S
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
A-SLK4-S, 4mm Adapter schwarz

A-SLK4-S, 4mm Adapter schwarz

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

für den Anschluss von Sicherheitsmessleitungen mit federnden Ø 4 mm-Sicherheitssteckern an herkömmliche Ø 4 mm Buchsen. Durch Anziehen einer Innenschraube spreizt sich der Ø 4 mm-Stecker dieser Adapter so auf, so dass er fest in der Buchse sitzt und im montierten Zustand vollen Berührungsschutz bietet.

Produktdetails



Produktdetails

Zubehör für Messgerät
Abgreifklemme Nein
Art des Zubehörs Adapter
Ersatzteil Nein
Messleitung Ja
Mit Koffer/Tasche Nein
Prüfspitze Nein
 
Software Nein
Stecktechnik 4 mm
Zubehör Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Schweiz
Zolltarifnummer 85369010