false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HSPLEDPROFI, Testboy Profi III LED Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige Anzeige von Wechselspannung von 6 V bis 1000 V

  • HSPLEDPROFI, Testboy Profi III LED Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige Anzeige von Wechselspannung von 6 V bis 1000 V
HSPLEDPROFI, Testboy Profi III LED Zweipoliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige Anzeige von Wechselspannung von 6 V bis 1000 V
Produkt Type: HSPLEDPROFI
Hersteller Nummer: Testboy Profi III LED
Rexel Artikelnr.: 4033609
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Karton
Min: 1 / Karton

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Feature Feature details
Prüfart 2-polig
Spannungsanzeige LED
Spannungsmessbereich 6...1.400 V
Länge 300 mm
Last zuschaltbar Ja
Durchgangsprüfung Ja
Durchgangsanzeige optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich_R 0...200
Einpolige Phasenanzeige Ja
Berührungslose Spannungserkennung Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Stromversorgung Batterie
Messkreiskategorie CAT IV
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 90303320

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community