Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Wasserwaage
Wasserwaage | |
Werkstoff | Aluminium |
---|---|
Breite | 50 mm |
Länge | 430 mm |
Anzahl der Libellen | 2 |
Elektronisch | Nein |
Magnetisch | Nein |
---|---|
Mit Laser | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Israel |
Zolltarifnummer | 90318090 |
BIZLINE
BIZ 700520, Aufbewahrungsbox mit integriertem Deckel 600 x 400 x 365 mm
Rexel Artikelnr.: 4029635
Min: 1 Stück
BIZLINE
BIZ 780399, Weißer Filzschreiber für Kabel, Spitze Ø 1.2 mm
Rexel Artikelnr.: 4006140
Min: 1 Stück
BIZLINE
BIZ 790214, Bleistift PICA DRY mit Grafitmine
Rexel Artikelnr.: 4033265
Min: 1 Stück
BIZLINE
BIZ 700220, Handybox mit 4 Sortimentskästen 376 x 265 x 310 mm
Rexel Artikelnr.: 4027213
Min: 1 Stück
BIZLINE
BIZ 780852, Wachskreide Pica Visor permanent rot
Rexel Artikelnr.: 4015481
Min: 1 Stück
BIZLINE
BIZ 700529, Sortimentskasten mit 14 Einsätzen 338 x 261 x 57 mm
Rexel Artikelnr.: 4032871
Min: 1 Stück
BIZLINE
BIZ 790215, Ersatzminen für Grafitminen-Bleistift PICA DRY BIZ 790 214 (x 10), Preis per VPE, VPE = 10 Stück
Rexel Artikelnr.: 4033266
Min: 1 Packung
BIZLINE
BIZ 780205, Schwarzer Marker permanent mit breiter Spitze Ø 1-4 mm
Rexel Artikelnr.: 4015448
Min: 1 Stück
BIZLINE
BIZ 700229, Textil-Werkzeugtasche La Costabelle
Rexel Artikelnr.: 4028505
Min: 1 Stück
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.