false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

05009305001, Schraubendreher der Serie 300 355 Pozidriv® PZ 0 x 60 mm

Produkt Type: 05009305001
Hersteller Nummer: 0500402
Rexel Artikelnr.: 4029996
EAN Code: 4013288004024

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Feature Feature details
Schraubsystem Pozidriv PZ
Größe 0
Ausführung
gerade
Klingenlänge 60 mm
Gesamtlänge 141 mm
Klingendurchmesser 3 mm
Präzisionsausführung Ja
Isoliert Nein
Schutzisoliert 1000 V Nein
Griffausführung 2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge Nein
Ausführung funkenarm Nein
Antimagnetisch Nein
Klemmeinrichtung Nein
VDE geprüft Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 82054000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community