2. Werkzeuge
  3. Zangen & Seitenscheider
  4. Abisolierzange
  5. 0306014
  • 
Product videos
360°
Product images
12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm 12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm 12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm 12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm
 Zurück
 nächstes
Abisolierzange - 12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm - 0306014
12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm
12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm
12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm
KnipexHesteller Logo
Knipex

12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm

Rexel Artikelnr.: 
4029833
Hersteller Nummer: 
0306014
EAN Code: 
4003773060147
Produkt Type: 
12 42 195 SB
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
12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm

12 42 195 SB, Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 0,03 - 10 mm² 195 mm

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 6
KNIPEX MultiStrip 10 automatische Abisolierzange
  • Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm²
  • universelle Messergeometrie – robust und langlebig
  • optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik
  • vertieft liegender Drahtschneider
  • vollautomatische Anpassung an ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit PVC-Isolationen und einer Vielzahl von speziellen Isolationen im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10 mm²
  • keine manuelle Feinjustierung notwendig
  • keine Beschädigung der Leiter
  • die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
  • mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
  • besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
  • Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
  • Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
  • Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
  • Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Abisolierzange 
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
Abisolierzange
Länge 195 mm
Abisolierbereich Querschnitt 0,03...10 mm²
Abisolierbereich AWG 7...32
VDE geprüft Nein
Abisolierbereich Durchmesser 0,19...3,57 mm
Abisolierlänge einstellbar Nein
Kerbtiefe einstellbar Nein
Längsschnitt Nein
Rundschnitt Nein
Spiralschnitt Nein
 
Mit Drahtschneider Nein
Isoliert Nein
Schutzisoliert 1000 V Nein
Griffausführung 1-Komponenten
Oberfläche sonstige
ESD geprüft Nein
Mit Aufprallschutz Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 82032000