false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

12 62 180 SB, Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6 mm²

  • 12 62 180 SB, Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6 mm²
12 62 180 SB, Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6 mm²
Produkt Type: 12 62 180 SB
Hersteller Nummer: 0306017
Rexel Artikelnr.: 4029834
EAN Code: 4003773060178

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Abisolierzange
Abisolierzange
Feature Feature details
Länge
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt 0,2...6 mm²
Abisolierbereich AWG 10...24
Abisolierbereich Durchmesser 0,5...2,8 mm
Abisolierlänge einstellbar Ja
Kerbtiefe einstellbar Nein
Längsschnitt Nein
Rundschnitt Nein
Spiralschnitt Nein
Mit Drahtschneider Ja
Isoliert Nein
Schutzisoliert 1000 V Nein
Griffausführung sonstige
VDE geprüft Nein
Austauschbare Messer Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 82032000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection