2. Werkzeuge
  3. Zangen & Seitenscheider
  4. Abisolierzange
  5. 0307969
  • 
Product videos
360°
Product images
13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm 13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm 13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm
 Zurück
 nächstes
Abisolierzange - 13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm - 0307969
13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm
13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm
KnipexHesteller Logo
Knipex

13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm

Rexel Artikelnr.: 
4025153
Hersteller Nummer: 
0307969
EAN Code: 
4003773079699
Produkt Type: 
13 46 165
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
13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm

13 46 165, VDE Abmantelungszange VDE isoliert, Zange verchromt 165 mm

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1 / 6

13 46 165 Abmantelungszange Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange. zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel). erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide. leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung. Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm². Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln. Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit. 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Abmantelungswerte (Durchmesser): 8?–?13mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,75?—?1,5mm²?/ 2,5mm² - VDE-geprüft: Ja  .

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Abisolierzange 
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
Abisolierzange
Länge 165 mm
Abisolierbereich Querschnitt 0,75...25 mm²
Abisolierbereich AWG 14...16
Abisolierbereich Durchmesser 8...13 mm
VDE geprüft Ja
Abisolierlänge einstellbar Nein
Kerbtiefe einstellbar Nein
Längsschnitt Nein
Rundschnitt Ja
Spiralschnitt Nein
 
Mit Drahtschneider Nein
Isoliert Ja
Schutzisoliert 1000 V Ja
Griffausführung 2-Komponenten
Oberfläche sonstige
ESD geprüft Nein
Mit Aufprallschutz Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 82032000