Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
CONFCAB, Konfigurationskit für ABL-Ladestationen-CONFCAB
Rexel Artikelnr.: 2941039
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
EMH9999, Betonfertigfundament für Stelen STEMH10/20/30 und POLEMH1/2/3-EMH9999
Rexel Artikelnr.: 2236524
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
TE001, Installationsprüfgerät für Ladestationen-TE001
Rexel Artikelnr.: 2481593
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
STEMH30, Stele für Wallbox eMH3, RAL 7016-STEMH30
Rexel Artikelnr.: 2236529
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
WPR36, Wetterschutzdach für Wallbox eMH3, RAL 9011, 142x515x285 mm-WPR36
Rexel Artikelnr.: 9013882
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
CABHOLD, Ladekabelhalterung mit integrierter Typ2-Ladesteckeraufnahme-CABHOLD
Rexel Artikelnr.: 9013880
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
E3BWLAN, WLAN-Erweiterung für Ladestationen eMH2/eMH3/eMC2/eMC3-E3BWLAN
Rexel Artikelnr.: 9013886
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
E3BLTE1, LTE-Erweiterung für Wallboxen eMH2/eMH3/ext. Steuerzentrale-E3BLTE1
Rexel Artikelnr.: 9013879
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
TE002, Fahrzeugssimulationsadapter-TE002
Rexel Artikelnr.: 2481609
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
LAKK2K1, Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1-LAKK2K1
Rexel Artikelnr.: 2236519
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
TE005, EVSE-Adapter für Ladestationen-TE005
Rexel Artikelnr.: 9013877
Min: 1 Stück
ABL EMOBILITY
3W2254, Wallbox eMH3 eichrechtskonform, 2x 11 kW, 2x Typ 2 Kabel, Extender-3W2254
Rexel Artikelnr.: 2481612
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ladestation E-Mobility
Ladestation E-Mobility | |
Mit Leistungsschutzschalter | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP44 |
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Breite | 400 mm |
Höhe | 492 mm |
Länge des Ladekabels | 6 m |
Tiefe | 189 mm |
Montageart | Wandmontage |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW |
Nennanschlussleistung | 22 kW |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 2 |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
---|---|
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 2 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
Anzahl der Ladepunkte | 2 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
Funktion Zugangskontrolle | Ja |
Mit Display | Nein |
Mit Energiezähler | Ja |
Mit Kommunikationsschnittstelle | Ja |
Mit Lastmanagement | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85371091 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.