false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EVlink Parkplatz 2, Block 22kW+2,3kW RFID

Produkt Type: EVP2PE222FR
Hersteller Nummer: EVP2PE222FR
Rexel Artikelnr.: 2199494
EAN Code: 3606480882982

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Ladestation E-Mobility
Ladestation E-Mobility
Feature Feature details
Anzahl der Ladepunkte 0
Max. Leistung pro Ladepunkt 0 kW
Nennanschlussleistung 0 kW
Breite
0 mm
Höhe
0 mm
Tiefe
0 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS 0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC 0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC 0
Anzahl der Ladesteckdosen GB 0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO 0
Anzahl der CEE-Steckdosen 0
Anzahl der Haushaltssteckdosen 0
Mit Hausanschlusskasten (HAK) Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A 0
Anzahl der FI-Schalter Typ B 0
Mit Leistungsschutzschalter Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Nein
Mit Energiezähler Nein
Funktion Zugangskontrolle Nein
Mit Lastmanagement Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85044055

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community