false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ-CR15050F-M, Barcode & 2D- Codelesegerät, Erfassungsb.: 13 x 8.2 bis 53 x 33mm, PNP

Produkt Type: FQ-CR15050F-M
Hersteller Nummer: 371413
Rexel Artikelnr.: 2139303
EAN Code: 4548583343351

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Matrixcodeleser
Matrixcodeleser
Feature Feature details
Anzahl der digitalen Ausgänge 3
Anzahl der digitalen Eingänge 7
Max. Reichweite 215 mm
Nennspannung DC 24 V
Max. Stromaufnahme 2,4 A
Ausführung der Schnittstelle Ethernet
Funkstandard Bluetooth Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Befestigungsart
mit Schrauben
Mit Wechselobjektiv Nein
Breite
46 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
57 mm
Schutzart (IP)
IP67
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 90318080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection