false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

A 1180-1, Automatik-Schalter Universal, Linsentyp 1,10 m, Erf.feld ca. 10 x 12 m

Produkt Type: A 1180-1
Hersteller Nummer: A1180-1
Rexel Artikelnr.: 2660761
EAN Code: 4011377303355

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder-Sensor
Bewegungsmelder-Sensor
Feature Feature details
Serie
A
Ausführung
Bewegungsmelder
Montageart
Unterputz
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Vernetzbar Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Montagehöhe 1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite 6 m
Max. Reichweite frontal 10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Überbrückungsschalter Ja
Betriebsartenschalter Ja
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 30 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend Nein
Erfassungswinkel horizontal 0...180 °
Farbe
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1.013
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community