false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BLC Wächter 2,2m Arsys polarweiß

Produkt Type: 17880069
Hersteller Nummer: 17880069
Rexel Artikelnr.: 2887862
EAN Code: 4011334345190

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder-Sensor
Bewegungsmelder-Sensor
Feature Feature details
Serie
Arsys
Ausführung
Bewegungsmelder
Montageart
Unterputz
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Ja
Vernetzbar Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Ja
Montagehöhe 2,2 m
Max. Reichweite zu einer Seite 6 m
Max. Reichweite frontal 12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Ja
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Nein
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Betriebsartenschalter Nein
Min. Einschaltdauer 120 s
Max. Einschaltdauer 2 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend Nein
Erfassungswinkel horizontal 180 °
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Herstellerfarbe
polarweiß, glänzend

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community