false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

PMK 360 WW, Pränzmelder universal 230 VAC, Erfassungswinkel: 360 Grad, PMK 360 WW

Produkt Type: PMK 360 WW
Hersteller Nummer: PMK360WW
Rexel Artikelnr.: 2660763
EAN Code: 4011377991477

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder-Sensor
Bewegungsmelder-Sensor
Feature Feature details
Ausführung Präsenzmelder
Montageart Aufputz
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Vernetzbar Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Montagehöhe 2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite 4 m
Max. Reichweite frontal 2,5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Ja
Tierschneise Nein
Treppenhausüberwachung Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Überbrückungsschalter Nein
Min. Einschaltdauer 10 s
Max. Einschaltdauer 30 min
Erfassungswinkel horizontal 360 °
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community