false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6853 AGM-201, Busch-Wächter 90 ProfessionalLINE, braun, Bewegungs-/Präsenzmelder, Busch-Wächter AP

Produkt Type: 6853 AGM-201
Hersteller Nummer: 2CKA006800A2318
Rexel Artikelnr.: 2749094
EAN Code: 4011395064269

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung
Bewegungsmelder
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangsabschaltung Nein
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Ja
Vernetzbar Ja
Scanwinkel 90 °
Optimale Montagehöhe 2,5 m
Treppenhausüberwachung Nein
Überbrückungsschalter Ja
Max. Reichweite zu einer Seite 6 m
Max. Reichweite frontal 12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Fernbedienbar Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Nein
Mit Signaleinheit Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
Nein
Farbe
braun
RAL-Nummer (ähnlich)
8.017
Transparent
Nein
Schutzart (IP)
IP55
Spannungsart AC
Frequenz_R
50...60 Hz
Nennspannung
250 V
Herstellerfarbe
braun
Min. Einschaltdauer 60 s
Max. Einschaltdauer 5 min
Ausschaltverzögerung 60...300 s
Erfassungswinkel horizontal 90...90 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0 °
Ansprechhelligkeit 3...1.000 lx
Max. Schaltleistung 3.680 W
Temperatur
-25...55 °C
Max. Einschaltstrom 30 A
Nebenstelleneingang Nein
Alarmfunktion Ja
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community