false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

MD 360i/24 weiß, Decken-Bewegungsmelder 360°, Unterputz, Reichweite ca. Ø 24 m, fernbedienbar

Produkt Type: MD 360i/24 weiß
Hersteller Nummer: EM10055300
Rexel Artikelnr.: 3017417
EAN Code: 4015120055300

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung Bewegungsmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Nein
Zwangsabschaltung Ja
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Vernetzbar Nein
Scanwinkel 360 °
Optimale Montagehöhe 3 m
Treppenhausüberwachung Ja
Überbrückungsschalter Ja
Max. Reichweite zu einer Seite 12 m
Max. Reichweite frontal 8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Fernbedienbar Ja
Mit Fernbedienung Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Montageart Unterputz
Anschlussart Steckklemme
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Oberfläche lackiert
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Transparent Ja
Schutzart (IP) IP20
Spannungsart AC
Frequenz_R 50...60 Hz
Nennspannung 230 V
Min. Einschaltdauer 15 s
Herstellerfarbe weiß
Max. Einschaltdauer 30 min
Ausschaltverzögerung 0 s
Einschaltverzögerung 0 s
Erfassungswinkel horizontal 180...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0...0 °
Ansprechhelligkeit 5...2.000 lx
Max. Schaltleistung 2.300 W
Geeignet für C-Last Ja
Temperatur 0...50 °C
Anzahl der Schaltzonen 1
Max. Einschaltstrom 10 A
Steuerstrom 0 mA
Nebenstelleneingang Ja
Alarmfunktion Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community