false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PD 360i/Korridor weiß, Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz, für Korridor, Reichweite ca. 40 m, fernbedienbar

Produkt Type: PD 360i/Korridor weiß
Hersteller Nummer: EM10425158
Rexel Artikelnr.: 3017407
EAN Code: 4015120425158

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bewegungsmelder komplett
Bewegungsmelder komplett
Feature Feature details
Ausführung Präsenzmelder
Sensortyp passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle Nein
Konstantlichtregelung Nein
HLK-Ansteuerung Ja
Zwangsabschaltung Ja
Tierschneise Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung Nein
Vernetzbar Nein
Optimale Montagehöhe 3 m
Treppenhausüberwachung Ja
Überbrückungsschalter Ja
Max. Reichweite zu einer Seite 20 m
Max. Reichweite frontal 10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 40 m
Geeignet für drahtlose Übertragung Nein
Fernbedienbar Ja
Mit Fernbedienung Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar Ja
Mit Signaleinheit Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Oberfläche sonstige
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Transparent Ja
Schutzart (IP) IP20
Spannungsart AC
Frequenz_R 50...60 Hz
Nennspannung 230 V
Min. Einschaltdauer 15 s
Max. Einschaltdauer 30 min
Ausschaltverzögerung 30 s
Einschaltverzögerung 0 s
Erfassungswinkel horizontal 180...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal 0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal 0...0 °
Ansprechhelligkeit 5...2.000 lx
Max. Schaltleistung 2.300 W
Geeignet für C-Last Ja
Temperatur 0...50 °C
Anzahl der Schaltzonen 1
Max. Einschaltstrom 10 A
Steuerstrom 0 mA
Nebenstelleneingang Ja
Alarmfunktion Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community