false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TWS-1M, Dämmerungsschalter 1S,220..240VAC

Produkt Type: TWS-1M
Hersteller Nummer: 2CSM111100R1341
Rexel Artikelnr.: 2785613
EAN Code: 8012542929000

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter
Feature Feature details
Art des Sensors Lichtsensor separat
Ausführung des Sensors Lichtsensor separat
Kontakte 1 Schließer
Einschalthelligkeit 2...500 lx
Ausschalthelligkeit 2...500 lx
Ausschaltverzögerung 100 s
Einschaltverzögerung 100 s
Max. Schaltleistung 2.000 W
Geeignet für C-Last Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung Nein
Montageart REG
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberfläche unbehandelt
Ausführung der Oberfläche matt
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7.035
Transparent Nein
Nennspannung 230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 16 A
Betriebstemperatur -30...70 °C
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Herstellerfarbe grau
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community