false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

FE3 D2, Funk-Empfängerschalter 2 Schließer, 230V AC (UP)

Produkt Type: FE3 D2
Hersteller Nummer: FE3D29
Rexel Artikelnr.: 2069692
EAN Code: 4046929101363

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Funkempfänger
Funkempfänger
Feature Feature details
Geeignet für Dimmer Ja
Geeignet für Pulsdrücker Ja
Geeignet für Rollladenschalter Ja
Geeignet für Jalousieschalter Ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter Ja
Geeignet für Schalter Ja
Im Gehäuse Ja
Im Röhrensockelgehäuse Ja
Als Modul/Platine Ja
Stromversorgung 230 V AC
Tast-Betrieb Ja
Schalt-Betrieb Ja
Anzahl der Relais 2
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Befestigungsart sonstige
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7.035
Transparent Ja
Funkfrequenz 433,92 MHz
Rollingcode-System Nein
Herstellerfarbe grau
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85269200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community